Parka INDUSTRY Dayton, Unisex, Azul negro, Talla M

Número de artículo: 10010-194-010 M
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 10010-194-010 M
EAN / GTIN 5707209840080
Número del fabricante 10010-194-010 M
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Transpirable, estanca al agua y al viento, con costuras pegadas.
  • Capucha forrada y extraíble, con cordones elásticos ajustables
  • Forro de piel sintética extraíble con cremallera
  • Mangas moldeadas para una gran libertad de movimiento
  • Mejora la visibilidad en el entorno con la ayuda de efectos reflejos

Característica:

  • Transpirable, resistente al viento y al agua
  • Las costuras están pegadas
  • Forro de piel sintética extraíble con cremallera
  • La capucha es desmontable, forrada y equipada con cordones elásticos ajustables
  • Cuello interior hecho de material suave y duradero
  • Cierre con cremallera bidireccional, banda de protección contra los elementos y botones a presión
  • Bolsillo con cremallera debajo de la banda de protección contra los elementos
  • Bolsillos en el pecho con solapa y botones a presión ocultos
  • Anillo D.
  • Las mangas de corte ergonómico permiten una gran libertad de movimiento
  • Bolsillos armónica con solapa y extra bolsas
  • Bolsillo interior con cierre de por adherencia
  • Puños acanalados (cubiertos bajo la banda de protección contra la intemperie) y cierres a presión en las muñecas
  • Cordón elástico en el borde inferior, ajustable
  • Costuras en color de contraste
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 270 g/m²
  • Estructura del lienzo.
  • Circunferencia del pecho: 100 cm / 39,5 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2,01 CLO)

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra