Regulador de presión de precisión «FUTURA», con manómetro, BG 2, G 3/8, 0, 1-2 bar

Número de artículo: 100087
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 100087
EAN / GTIN 4047322214025
Número del fabricante 100087
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión de precisión «FUTURA», con manómetro, BG 2, G 3/8, PE máx. 16 bar, temperatura: -10 °C a 50 °C, rango de regulación 0, 1 - 2 bar. Regulador de presión de membrana de precisión con purga secundaria, diseño moderno y excelentes valores de caudal para alcanzar una presión de trabajo extremadamente precisa. Botón de control bloqueable y con cerradura.

Característica:

  • A: 63,0 mm
  • An: 150,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Aire comprimido, gases neutros
  • Carcasa: PA66 GF60
  • Rosca: G 3/8
  • membrana: NBR
  • Caudal: 4500 l/min
  • material de sellado: NBR
  • Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
  • Rango de regulación máx.: 2 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,1 bar
  • Consumo de aire propio: Sí
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 2,5 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C
  • Consumo de aire propio máx.: 2,6 l/min (dependiendo de la presión secundaria)