Descripción:
Regulador de presión, suministro de presión continuo «FUTURA» con manómetro incluido, BG 2, G 3/8, PE máx. 16 bar, temperatura: -10 °C a 50 °C, rango de regulación. 0, 5-16 bar. Reguladores de presión de membrana en serie con purga secundaria, diseño moderno y excelentes valores de caudal. Mediante el bloqueo de al menos dos o más reguladores, se pueden alimentar varios circuitos de aire de trabajo con diferentes presiones de salida a través de una entrada de aire. Botón de control bloqueable y con cerradura.
Característica:
- A: 63,0 mm
- An: 150,0 mm
- C: 110,0 mm
- BG: 2
- Serie: FUTURA
- Medium: Aire comprimido, gases neutros
- Carcasa: PA66 GF60
- Rosca: G 3/8
- membrana: NBR
- Caudal: 4500 l/min
- material de sellado: NBR
- Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
- Rango de regulación máx.: 16 bar
- Rango de regulación mín.: 0,5 bar
- Presión de entrada máx.: 16 bar
- Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
- Indicador del manómetro máx.: 25 bar
- Indicador del manómetro mín.: 0 bar
- Rango de temperatura máx.: 50 °C
- Rango de temperatura mín.: -10 °C