Descripción:
Regulador de presión «FUTURA», con manómetro, BG 4, G 3/4, PE máx. 16 bar, temperatura: -10 °C a 50 °C, rango de regulación 0, 1 - 2 bar. Regulador de presión de membrana con purga secundaria, diseño moderno y excelentes valores de caudal. Botón de control bloqueable y con cerradura.
Característica:
- A: 85,0 mm
- An: 191,0 mm
- C: 137,0 mm
- BG: 4
- Serie: FUTURA
- Medium: Aire comprimido, gases neutros
- Carcasa: PA66 GF60
- Rosca: G 3/4
- membrana: NBR
- Caudal: 14200 l/min
- material de sellado: NBR
- Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
- Rango de regulación máx.: 2 bar
- Rango de regulación mín.: 0,1 bar
- Consumo de aire propio: Sí
- Presión de entrada máx.: 16 bar
- Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
- Indicador del manómetro máx.: 2,5 bar
- Indicador del manómetro mín.: 0 bar
- Rango de temperatura máx.: 50 °C
- Rango de temperatura mín.: -10 °C
- Consumo de aire propio máx.: 1,5 l/min (dependiendo de la presión secundaria)