Destornillador Classic p. tornillos de ranura. Mango delgado, compacto y uso universal. Punta paralela, óptima transmisión de fuerza, sin efecto de expulsión.

Número de artículo: 100.5-160 CN
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 100.5-160 CN
EAN / GTIN 7610733240692
Número del fabricante PB 100.5-160 CN
Número L L60060 2391

Descripción

Descripción:

  • Destornillador Classic
  • para tornillos de ranura
  • puntas paralelas, óptima transmisión de fuerza, sin efecto de expulsión
  • mango delgado, compacto y de uso universal
  • acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
  • aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Diámetro: 7 mm
  • Para tornillos metálicos M: 4-5 mm
  • Destornillador de longitud completa: 270 mm
  • Longitud de varilla: 160 mm
  • perfil: Para tornillos ranurados
  • Anchura de la hoja: 8 mm
  • Espesor de la hoja: 1,2 mm