Ganchos de extracción extremadamente estrechos, de ajuste rápido (Juego, profund. de suj. 200 mm)

Número de artículo: 1-195-S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 1-195-S
EAN / GTIN 4021176321467
Número del fabricante 1-195-S
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El juego de tres ganchos de extracción extremadamente delgados y de ajuste rápido es adecuado para extractores universales de 3 brazos. La superficie de apoyo trapezoidal de la garra asegura que también se alcancen espacios muy estrechos y de difícil acceso.
  • Mediante los ganchos de extracción móviles y deslizantes en la barra transversal, también se pueden extraer componentes excéntricos.
  • Gracias al moleteado, se permite un aflojamiento o desplazamiento rápido de los ganchos de extracción sin herramientas.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 200 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 7 7/8
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 3 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 1/8
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 24 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 15/16
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 7 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 1/4
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 12 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 1/2
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 3 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 1/8
  • Longitud total [mm]: 227 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 8 15/16
  • Conjuntos de ganchos Adecuados para (lista): 30-1+S-T, 30-10xSP, 30-10+S-T, 30-1+C, 30-1x, 30-1xS, 30-10+C, 30-1+, 30-10-SP, 30-10x, 30-10+, 30-10xS, 30-1, 30-1-2, 30-10, 30-10-2, 30-10-SP-T, 30-10-P3, 30-1+S, 30-1-S-T, 30-10+S, 30-10-S-T, 30-1-S, 30-10-S
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)