Descripción:
Equipado con una cómoda pistola UHP, nuestro limpiador de alta presión HD 9/100-4 Cage Adv de la clase compacta UHP convence contra la suciedad más persistente, como la que se encuentra en la industria de la construcción y la industria, en una amplia gama de aplicaciones. En el interior, una bomba industrial de alta presión extremadamente potente de WOMA funciona con una alta eficiencia volumétrica. Proporciona un presión de trabajo de 1000 bar, transporta 900 litros económicos de agua Pro hora y garantiza los mejores resultados de limpieza.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 1385 x 790 x 1090
- presión de trabajo: 1000 / 100 bar / MPa
- caudal: 978 l/h
- peso (con accesorios): 376,5 kg
- peso incluyendo embalaje: 380 kg
- peso sin accesorios: 385 kg
- Combustible: Eléctrico
- Potencia del motor: 30kW
- Tipo de bomba: Cigüeñal
- Tipo actual: 3 / 380 / 415 / 50 V / Hz
- Temperatura de suministro: 45 °C
Ventaja:
Bomba industrial de alta presión de alto rendimiento:- PLUNGER hecho de carburo para una larga vida útil.
- Diseño de servicio fácil para el reemplazo fácil de piezas de desgaste como válvulas, sellos o PLUNGER.
Pistola ergonómica:- Ergonómico empuñadura y Low peso para una fácil operación.
Válvula de alivio de presión:- La válvula de alivio de presión reduce la presión en la manguera, haciéndola flexible cuando la pistola está cerrada.
Alta movilidad:- Las ruedas grandes y el centro de gravedad óptimo garantizan que el dispositivo sea altamente móvil, a pesar de su tamaño.
Característica clave:- Bomba de prepresión de agua (opcional)
Bomba de alta presión industrial de alto rendimiento:- PLUNGER hecho de carburo para una larga vida útil.
- Diseño de servicio fácil para el reemplazo fácil de piezas de desgaste como válvulas, sellos o PLUNGER.
- Diseño de válvula central para una alta eficiencia volumétrica.
Pistola ergonómica:- Ergonómico empuñadura y Low peso para una fácil operación.
- Trabajo libre de fatiga gracias a las fuerzas de extracción reducidas.
Válvula de alivio de presión:- La válvula de alivio de presión reduce la presión en la manguera, haciéndola flexible cuando la pistola está cerrada.
- Evita un retroceso repentino, ya que la presión se acumula lentamente cuando se retira el arma.
Alta movilidad:- Las ruedas grandes y el centro de gravedad óptimo garantizan que el dispositivo sea altamente móvil, a pesar de su tamaño.
- Un práctico gancho de grúa permite un fácil transporte, incluso en terrenos accidentados.
Característica clave:- Bomba de prepresión de agua (opcional)
- Protección de bajo agua como estándar
Contenido:
Manguera de alta presión: 20; válvula de seguridad; medidor de hora
Volumen de suministro:
Tubo de chorro de acero inoxidable 750 mm; boquilla de chorro plano; pistola de pulverización de mano