Descripción:
90 aniversario Kärcher: Con su forma, la BR 30/4 C Edición Aniversario en negro es tan fácil de maniobrar como una aspiradora de cepillo. En comparación con las mopas convencionales, la máquina tiene la ventaja de una presión de contacto 10 veces mayor y, por lo tanto, un rendimiento de limpieza significativamente mayor. Y esto a una velocidad del rodillo de unas 1.500 revoluciones. Puede aspirar hacia delante y hacia atrás. En caso de suciedad persistente, las barras de aspiración también pueden elevarse. Esto garantiza un mayor tiempo de contacto de la solución de limpieza. El suelo se seca inmediatamente después de la limpieza, por lo que es antideslizante y se puede volver a pisar. Ideal para la limpieza de tiendas pequeñas, restaurantes, gasolineras, supermercados, áreas sanitarias, hoteles del sector de los bares o como complemento de las fregadoras existentes. En el volumen de suministro de la edición aniversario también se incluye un rodillo de microfibra.
Característica:
- Dimensiones (L × A × A): 507 x 343 x 1145 mm
- Succión desconectable: La succión puede desconectarse mediante el pedal.
- Succión desconectable: Para una limpieza a fondo, la solución limpiadora puede aplicarse en el primer paso y extraerse en el segundo.
- Tipo de accionamiento: Funcionamiento por red
- Anchura de trabajo cepillos: 300 mm
- Anchura de trabajo de aspiración: 300 mm
- Unidad de pedido: PCE
- Presión de contacto de los cepillos: 100 g/cm
- Velocidad del cepillo: 1450 rpm
- Propulsión por tracción: Propulsión por rotación del cepillo
- Color: antracita
- Rendimiento práctico por superficie: 130 m²/h
- Rendimiento de superficie teórico: 200 m²/h
- Nivel de presión sonora: máx. 72 dB(A)
- Cepillo de rodillo de alta velocidad: Para una presión 10 veces superior a la de la limpieza manual.
- Cepillo de rodillo de alta velocidad: El cepillo de rodillo también limpia superficies con textura o juntas.
- Cepillo de rodillo de alta velocidad: El rodillo garantiza un avance automático, por lo que no es necesario empujar el aparato.
- Secado inmediato: Los suaves labios de succión aspiran el suelo en seco hacia delante y hacia atrás.
- Secado inmediato: El suelo se puede volver a pisar inmediatamente.
- Secado inmediato: Para una limpieza intensiva, la aspiración también puede desconectarse mediante el pedal.
- Tipo de corriente: 220 240 / 50 60 V / Hz
- Depósito de agua limpia/sucia: 4 / 4 l
- Depósitos extraíbles: El práctico depósito de agua fresca se puede extraer por separado y también se puede llenar en lavabos pequeños.
- Depósitos extraíbles: El depósito de agua sucia puede extraerse por separado y vaciarse, por ejemplo, en el lavabo.
- Depósitos extraíbles: Los depósitos pueden extraerse por separado o juntos. Incluye asa para facilitar el transporte.
- Consumo de agua: 0,3 l/min
Ventaja:
- Cepillo de rodillo de alta velocidad
- Secado inmediato
- Succión desconectable
- Depósitos extraíbles
Volumen de suministro:
2 barras de aspiración, rectas