Descripción:
¡La primera aspiradora Kärcher H en esta clase de tamaño! Con un sofisticado sistema completo, el NT 75/1 Tact ofrece el más alto nivel de seguridad para la eliminación de polvo peligroso. La aspiradora húmeda/seca, equipada con sistema TACT y contenedor de acero inoxidable de 75 l, cumple plenamente con los requisitos legales para las aspiradoras de seguridad de la clase de polvo H e incluso está aprobada para la absorción de amianto (según TRGS 519). El dispositivo comprueba automáticamente el velocidad del aire. Si el valor umbral cae por debajo de 20 m/s, se emitirá una señal de advertencia acústica. El filtro principal Clase H ofrece una eficiencia de separación del 99,995%. El juego de filtros de seguridad incluido en el suministro estándar garantiza una eliminación libre de polvo.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 640 x 540 x 925 mm
- potencia absorbida: Max. 1000 W.
- Contenido del contenedor: 75 l
- peso sin accesorios: 24,6 kg
- Longitud del cable de alimentación de goma: 10 m
- volumen de aire: 74 l/s..
- Nivel de intensidad acústica: 67 dB(A)
- Diámetro nominal estándar: DN 35
- Tipo actual: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vacío: 254 / 25,4 mbar / kPa
Ventaja:
Interruptor selector de manguera:- El diámetros de la manguera de succión conectada al aparato se puede ajustar en el panel de control.
Cumple con los requisitos de prueba clase de polvo H con la prueba adicional ″asbesto″ según TRGS 519:- En el caso del polvo que contenga amianto, en Alemania solo podrán utilizarse aspiradoras de seguridad con esta aprobación.
Característica clave:- Sistema antiestático
- ENCENDIDO/apagado automático (E-tool)
- Adecuado para el asbesto
Contenido:
Clase de protección: I; clase de polvo: H; Material del contenedor: Acero inoxidable; encendido / apagado automático para herramientas eléctricas; rodillo de relleno; sistema antiestático; limpieza del filtro: Limpieza automática del filtro Tact