Aspiradora húmeda/seca NT 65/2 Tact² TC

Número de artículo: 1.667-287.0
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 1.667-287.0
EAN / GTIN 4039784727250
Número del fabricante 1.667-287.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Kärcher presenta Tact², el nuevo profesional de primera clase aspiradores en seco/húmedo. Este desarrollo adicional del probado sistema TACT para la limpieza de filtros logra un nuevo óptimo en productividad. Alta potencia de succión consistente gracias a dos motores y larga vida útil del filtro para un trabajo continuo prácticamente sin tener que pensar en cambios de filtro en absoluto. Las aspiradoras Kärcher NT con Tact² son sistemas completos para eliminar grandes cantidades de polvo fino, así como suciedad gruesa y agua. Con varias versiones, esta familia de aspiradoras ofrece soluciones óptimas para muchas aplicaciones donde es importante una alta potencia de succión consistente: En los sectores de la construcción, alimentación, automoción e industrial en general.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 685 x 560 x 905 mm
  • potencia absorbida: Max. 2760 W.
  • Contenido del contenedor: 65 l
  • Material del contenedor: Plástico
  • peso incluyendo embalaje: 35,4 kg
  • peso sin accesorios: 27,5 kg
  • Longitud de cable: 10 m
  • volumen de aire: 2 x 74 l/s..
  • Nivel de intensidad acústica: 73 dB(A)
  • Diámetro nominal estándar: DN 40
  • Tipo actual: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacío: 254 / 25,4 mbar / kPa

Ventaja:

Almacenamiento de accesorios direccional-independiente para tubos de succión y boquillas de piso:
  • Esto da como resultado un acceso rápido desde todos los lados.
Característica clave:
  • Limpieza automática del filtro Tact²
  • Accesorio/succión manguera de montaje
Chasis inclinable con bloqueo de contenedor:
  • Para garantizar que el contenedor y bastidor de ruedas estén siempre conectados de forma segura.
Todo bajo control:
  • Llevar cómodamente para dos y vaciar el contenedor.
  • También hay espacio para una manguera de 4 metros y el cable de alimentación de goma (10 metros).
Manguera de drenaje para el vaciado directo de fluidos succionados:
  • La tapa de la cubierta permanece firmemente cerrada hasta directamente por encima del punto de eliminación.
  • Accesorio / montaje de manguera de succión
  • PES-filtro resistente a la humedad

Contenido:

desconexión automática en la cantidad de llenado máx.; sistema antiestático; limpieza del filtro: Limpieza automática de filtros Tact²; rodillo de relleno; protección contra la circulación resistente a los golpes; clase de protección: II

Descargas y documentos

Productos adecuados