Aspiradora industrial IVC 60/30 Tact² LP

Número de artículo: 1.576-115.0
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 1.576-115.0
EAN / GTIN 4054278224442
Número del fabricante 1.576-115.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

La limpieza de áreas de producción y máquinas de producción es el dominio de nuestra aspiradora industrial IVC 60/30 Tact² Longopac®. El compresor de canal lateral sin desgaste y la innovadora limpieza automática de filtros Tact² también permiten utilizar el funcionamiento continuo del dispositivo compacto, por ejemplo, como dispositivo de aspiración estacionario en máquinas de producción y envasado. Gracias al sistema de eliminación Longopac®, los materiales secos, como el polvo mineral, se eliminan con un mínimo de polvo.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 970 x 690 x 1240 mm
  • Diámetro nominal del conector: DN 70
  • potencia absorbida: 3kW
  • Tipo de grabación: Eléctrico
  • Contenido del contenedor: 60 l
  • Material del contenedor: Acero fino
  • superficie de filtración: 1,9 m²
  • peso incluyendo embalaje: 115,2 kg
  • peso sin accesorios: 100 kg
  • volumen de aire: 68 / 244,8 l/s / m³/h.
  • Nivel de intensidad acústica: 77 dB(A)
  • Tipo actual: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vacío: 286 / 28,6 mbar / kPa
  • Diámetro nominal del accesorio: DN 50 / DN 40

Ventaja:

Sistema de eliminación seguro Longopac®:
  • Permite una eliminación sin polvo y, por lo tanto, un trabajo saludable.
  • Para la recogida y eliminación separada de una amplia gama de materiales de succión.
Tact² Sistema automático de limpieza de filtros:
  • Limpieza automática del filtro mediante golpes de aire específicos y potentes.
  • A pesar de la limpieza del filtro, la potencia de succión permanece constantemente alta.
Equipado con un filtro plisado plano compacto:
  • Diseño compacto claramente dispuesto del filtro.
  • Opcionalmente disponible en una versión altamente sostenible y biodegradable.
Compresor de canal lateral libre de desgaste:
  • Un compresor de canal lateral impresiona por su potente potencia de succión y una vida útil muy larga de al menos 20.000 horas. Por lo tanto, los dispositivos son ideales para su uso en la operación de varios turnos.
  • La larga vida útil del filtro reduce los costes de mantenimiento.
  • Adecuado para la recogida de polvo seco y fluido libre hasta clase de polvo M.
Característica clave:
  • Sistema de eliminación Longopac®
  • Equipo antiestático
  • Ciclón integrado para pre-separación

Contenido:

Accesorios en el suministro estándar: No; vaciado del contenedor: Longopac®; filtro: Filtro plegado plano

Descargas y documentos

Productos adecuados