Descripción:
La aspiradora industrial compacta IVC 60/30 AP está hecha para aplicaciones de limpieza en áreas de producción y máquinas de producción. Gracias a su compresor de canal lateral sin desgaste, el dispositivo es adecuado para un uso continuo y, por lo tanto, también es ideal como dispositivo de aspiración estacionario en máquinas de producción o envasado. La limpieza manual del filtro aumenta la vida útil del filtro muchas veces.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 970 x 690 x 1240 mm
- Diámetro nominal del conector: DN 70
- potencia absorbida: 3kW
- Tipo de grabación: Eléctrico
- Contenido del contenedor: 60 l
- Material del contenedor: Acero fino
- superficie de filtración: 1,9 m²
- peso sin accesorios: 88 kg
- volumen de aire: 68 / 244,8 l/s / m³/h.
- Nivel de intensidad acústica: 77 dB(A)
- Tipo actual: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vacío: 286 / 28,6 mbar / kPa
- Diámetro nominal del accesorio: DN 70 / DN 50 / DN 40
Ventaja:
Limpieza manual del filtro IVC (AP) :- Si es necesario, se puede operar sin esfuerzo utilizando una palanca colocada ergonómicamente.
Equipado con un filtro plisado plano compacto:- Diseño compacto claramente dispuesto del filtro.
Característica clave:- Ciclón integrado para pre-separación
- Equipo antiestático
compresor de canal lateral sin desgaste:- Un compresor de canal lateral impresiona por su potente potencia de succión y una vida útil muy larga de al menos 20.000 horas. Por lo tanto, los dispositivos son ideales para su uso en la operación de varios turnos.
- Prolonga la vida útil del filtro y reduce el mantenimiento.
- Adecuado para la recogida de polvo seco y fluido libre hasta clase de polvo M.
- Limpieza manual del filtro
Contenido:
Accesorios en el suministro estándar: No; vaciado del contenedor: Chasis paso a paso; filtro: Filtro plegado plano