Aspirador industrial IVC 60/24-2 AP

Número de artículo: 1.576-104.0
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 1.576-104.0
EAN / GTIN 4039784463738
Número del fabricante 1.576-104.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

La IVC 60/24-2 AP es una aspiradora industrial compacta con ruedas grandes y rodillos de freno. El dispositivo de nivel básico maniobrable es fácil de maniobrar y está predestinado para aplicaciones móviles de limpieza en máquinas de producción y en el entorno de fabricación. La limpieza semiautomática del filtro garantiza una larga vida útil del filtro.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 970 x 690 x 995 mm
  • Diámetro nominal del conector: DN 70
  • potencia absorbida: 2,4kW
  • Tipo de grabación: Eléctrico
  • Contenido del contenedor: 60 l
  • Material del contenedor: Acero fino
  • superficie de filtración: 0,95 m²
  • peso sin accesorios: 59 kg
  • volumen de aire: 148 / 532 l/s / m³/h.
  • Nivel de intensidad acústica: 73 dB(A)
  • Tipo actual: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacío: 254 / 25,4 mbar / kPa
  • Diámetro nominal del accesorio: DN 70 / DN 50 / DN 40

Ventaja:

Equipado con 2 motores del ventilador:
  • Para una potente potencia de succión y un rendimiento de limpieza óptimo.
Limpieza manual del filtro IVC (AP) :
  • Si es necesario, se puede operar sin esfuerzo utilizando una palanca colocada ergonómicamente.
Equipado con un filtro plisado plano compacto:
  • Diseño compacto claramente dispuesto del filtro.
Característica clave:
  • Ciclón integrado para pre-separación
  • Equipo antiestático equipado
con 2 motores de soplador:
  • Control electrónico de la unidad para evitar altas corrientes de irrupción.
  • Prolonga la vida útil del filtro y reduce el mantenimiento.
  • Adecuado para la recogida de polvo seco y fluido libre hasta clase de polvo M.
  • Equipo antiestático
  • Limpieza manual del filtro

Contenido:

Filtro: Filtro plisado plano; Accesorios en el suministro estándar: No; Vaciado de contenedores: Chasis paso a paso

Descargas y documentos

Productos adecuados