Descripción:
La aspiradora industrial compacta IVC 60/24-2 Tact² es ideal para limpiar áreas de producción y máquinas de producción. El dispositivo está equipado con ruedas grandes y rodillos de freno, lo que lo hace fácil de mover e ideal para el uso móvil. El sistema automático de limpieza de filtros Tact² garantiza una larga vida útil sin interrupciones.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 970 x 690 x 995 mm
- Diámetro nominal del conector: DN 70
- potencia absorbida: 2,4kW
- Tipo de grabación: Eléctrico
- Contenido del contenedor: 60 l
- Material del contenedor: Acero fino
- superficie de filtración: 0,95 m²
- peso incluyendo embalaje: 68,2 kg
- volumen de aire: 148 / 532 l/s / m³/h.
- Nivel de intensidad acústica: 73 dB(A)
- Tipo actual: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vacío: 254 / 25,4 mbar / kPa
- Diámetro nominal del accesorio: DN 50 / DN 40
Ventaja:
Equipado con 2 motores del ventilador:- Para una potente potencia de succión y un rendimiento de limpieza óptimo.
Tact² Sistema automático de limpieza de filtros:- Limpieza automática del filtro mediante golpes de aire específicos y potentes.
- A pesar de la limpieza del filtro, la potencia de succión permanece constantemente alta.
Equipado con un filtro plisado plano compacto:- Diseño compacto claramente dispuesto del filtro.
Característica clave:- Ciclón integrado para pre-separación
- Equipo antiestático equipado
con 2 motores de soplador:- Control electrónico de la unidad para evitar altas corrientes de irrupción.
- La larga vida útil del filtro reduce los costes de mantenimiento.
- Adecuado para la recogida de polvo seco y fluido libre hasta clase de polvo M.
- Equipo antiestático
- Cierre de líquido
Contenido:
Filtro: Filtro plisado plano; Accesorios en el suministro estándar: No; Desactivación automática del estado de llenado; Vaciado del envase: Chasis paso a paso