Aspirador industrial IVS 100/75 M

Número de artículo: 1.573-822.0
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 1.573-822.0
EAN / GTIN 4054278325644
Número del fabricante 1.573-822.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

El IVS 100/75 M es el modelo de primera línea de la clase SUPER aspiradora industrial con certificación clase de polvo-M. Equipado con componentes extremadamente potentes, como el compresor de canal lateral de 7,5 kW, extrae con seguridad incluso las mayores cantidades de polvo fino que es peligroso para la salud. El motor trifásico más grande de esta clase es muy eficiente (IE2) y tiene una función de arranque suave que evita eficazmente los picos de potencia durante el arranque. Además, el dispositivo está diseñado para un uso continuo móvil y estacionario y está equipado con un contenedor de acero inoxidable libre de corrosión con un volumen de 100 litros y un mecanismo de sedimentación, así como un filtro de estrella grande de 16 pliegues. El sistema de filtro se limpia mediante agitación manual, horizontal del filtro. Una caja de cambios especial para la transmisión específica de potencia garantiza resultados de limpieza comparables en todo momento e independientemente de la fuerza utilizada por el usuario. Los accesorios se pueden almacenar de forma segura en el dispositivo, mientras que el mando a distancia opcional complementa la variedad de equipos del IVS 100/75 M de forma muy sensible.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 1202 x 686 x 1465 mm
  • Diámetro nominal del conector: DN 70
  • potencia absorbida: 7,5kW
  • Tipo de grabación: Eléctrico
  • Contenido del contenedor: 100 l
  • Material del contenedor: Acero fino
  • superficie de filtración: 2,2 m²
  • peso incluyendo embalaje: 177 kg
  • peso sin accesorios: 165 kg
  • volumen de aire: 148 / 536 l/s / m³/h.
  • Nivel de intensidad acústica: 73 dB(A)
  • Tipo actual: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vacío: 290 / 29 mbar / kPa
  • Diámetro nominal del accesorio: DN 70 / DN 50

Ventaja:

Compresor de canal lateral libre de desgaste:
  • Con 7,5 kW de capacidad y arranque suave para grandes cantidades de polvo y sólidos.
  • Para una fuerte potencia de succión y al menos 20.000 horas de vida útil.
Limpieza manual del filtro IVS:
  • Si es necesario, se puede operar sin esfuerzo utilizando una palanca colocada ergonómicamente.
  • Prolonga la vida útil del filtro y reduce el mantenimiento.
Equipado con un gran filtro de estrellas:
  • Gracias al recubrimiento especial, también es adecuado para polvos grasos y pegajosos.
  • También es adecuado para grandes cantidades de polvo.
Característica clave:
  • Enchufe de reversa de poste
  • Certificado para clase de polvo M
clase de polvo M:
  • Según DIN EN 60335-2-69 para el dispositivo completo clase de polvo M.
  • Adecuado para su uso en operación multi-turno y/o con múltiples puntos de succión.
  • Resultados de limpieza idénticos, independientemente de la cantidad de fuerza utilizada.
  • Los grandes rodillos industriales permiten la máxima movilidad incluso en suelos irregulares y en condiciones de carga pesada.
  • Certificado para clase de polvo M.
  • Extra-Large superficie de filtración

Contenido:

Accesorios en el suministro estándar: No; vaciado del contenedor: Chasis paso a paso

Descargas y documentos

Productos adecuados