Aspirador industrial IVS 100/40 M

Número de artículo: 1.573-622.0
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 1.573-622.0
EAN / GTIN 4054278325620
Número del fabricante 1.573-622.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Incluso el modelo de nivel básico de la gama de nuestras aspiradoras industriales de clase superior con calificaciones de certificado clase de polvo-M con valores de rendimiento convincentes y equipos excelentes. Por ejemplo, el IVS 100/40 M tiene un motor trifásico económico (IE2) con arranque suave para eliminar los picos de potencia al arrancar el dispositivo y un potente compresor de canal lateral de 4,0 kW. El filtro de estrella grande maneja grandes cantidades de polvo fino y que pone en peligro la salud con confianza, mientras que la limpieza del sistema de filtro mediante la agitación horizontal del filtro es un juego de niños para el usuario. Esto está garantizado por una transmisión integrada para la transmisión específica de energía. Para el resultado de la limpieza, no importa si el usuario aplica mucha o solo poca fuerza. Las muchas opciones de alojamiento para accesorios también son ventajosas. Esto significa que se almacenan de forma segura durante el trabajo diario y al transportar el dispositivo. El IVS 100/40 M está diseñado para un uso continuo, y un contenedor de acero inoxidable de 100 litros con un cómodo mecanismo de sedimentación lo subraya una vez más. Un control remoto opcional complementa la gama de equipos anchura.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 1202 x 686 x 1465 mm
  • Diámetro nominal del conector: DN 70
  • potencia absorbida: 4,2kW
  • Tipo de grabación: Eléctrico
  • Contenido del contenedor: 100 l
  • Material del contenedor: Acero fino
  • superficie de filtración: 2,2 m²
  • peso incluyendo embalaje: 159,5 kg
  • peso sin accesorios: 142 kg
  • volumen de aire: 138 / 500 l/s / m³/h.
  • Nivel de intensidad acústica: 75 dB(A)
  • Tipo actual: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vacío: 175 / 17,5 mbar / kPa
  • Diámetro nominal del accesorio: DN 70 / DN 50

Ventaja:

Compresor de canal lateral libre de desgaste:
  • Con 4 kW de capacidad y arranque suave para aspirar grandes cantidades de polvo y sólidos.
  • Para una fuerte potencia de succión y al menos 20.000 horas de vida útil.
Limpieza manual del filtro IVS:
  • Si es necesario, se puede operar sin esfuerzo utilizando una palanca colocada ergonómicamente.
  • Prolonga la vida útil del filtro y reduce el mantenimiento.
Equipado con filtro de estrellas extra grande:
  • Gracias al recubrimiento especial, también es adecuado para polvos grasos y pegajosos.
clase de polvo M:
  • Según DIN EN 60335-2-69 para el dispositivo completo clase de polvo M.
  • Adecuado para su uso en operación multi-turno y/o con múltiples puntos de succión.
  • Resultados de limpieza idénticos, independientemente de la cantidad de fuerza utilizada.
  • También es adecuado para grandes cantidades de polvo.

Contenido:

Accesorios en el suministro estándar: No; vaciado del contenedor: Chasis paso a paso

Descargas y documentos

Productos adecuados