Descripción:
El modelo más pequeño de nuestra gama de aspiradoras industriales de superclase con sistema de eliminación Longopac®: El IVS 100/40 LP para aspirar sólidos como grandes cantidades de escombros de construcción y polvos minerales. El material de succión se alimenta directamente en las bolsas de eliminación Longopac® y se puede desechar casi sin polvo en el conexión. El sistema de filtro con el filtro de estrella grande, que sigue siendo muy compacto gracias a 16 pliegues, se limpia a fondo mediante agitación horizontal del filtro. Una caja de cambios especial garantiza los mismos resultados de limpieza en todo momento, independientemente de la fuerza requerida por el usuario. Con el fiable y económico motor trifásico (IE2) y el potente compresor de canal lateral de 4 kW, la aspiradora también está equipada para tareas exigentes en uso continuo. Los accesorios se pueden almacenar de forma segura, mientras que un mando a distancia opcional subraya la gama de características del modelo básico.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 1202 x 686 x 1465 mm
- Diámetro nominal del conector: DN 70
- potencia absorbida: 4,2kW
- Tipo de grabación: Eléctrico
- Contenido del contenedor: 100 l
- Material del contenedor: Acero fino
- superficie de filtración: 2,2 m²
- peso incluyendo embalaje: 167,6 kg
- peso sin accesorios: 155 kg
- volumen de aire: 61,1 / 220 l/s / m³/h.
- Nivel de intensidad acústica: 75 dB(A)
- Tipo actual: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vacío: 175 / 17,5 mbar / kPa
- Diámetro nominal del accesorio: DN 70 / DN 50
Ventaja:
Compresor de canal lateral sin desgaste:- Con 4 kW de capacidad y arranque suave para aspirar grandes cantidades de polvo y sólidos
Sistema de eliminación seguro Longopac®:- Permite una eliminación sin polvo y, por lo tanto, un trabajo saludable.
- Opcionalmente disponible en una versión altamente sostenible y biodegradable
- Adecuado para su uso en operación multi-turno y/o con múltiples puntos de succión
Limpieza manual del filtro IVS:- Prolonga la vida útil del filtro y reduce el mantenimiento.
- Resultados de limpieza idénticos, independientemente de la cantidad de fuerza utilizada.
- Si es necesario, se puede operar sin esfuerzo utilizando una palanca colocada ergonómicamente
Equipado con filtro de estrellas extra grande:- Para la absorción segura de sólidos y polvos hasta clase de polvo M
- Para la recogida y eliminación separada de una amplia gama de materiales de succión
- Para una fuerte potencia de succión y al menos 20.000 horas de vida útil
- También es adecuado para grandes cantidades de polvo
Característica principal:- Sistema de eliminación Longopac®
- Extra-Large superficie de filtración
- Enchufe de reversa de poste
Contenido:
Accesorios en el suministro estándar: No; vaciado del contenedor: Longopac®