Descripción:
Especialmente desarrollado para la eliminación de polvos finos, peligrosos y también explosivos: Nuestra aspiradora industrial de gama media IVM 60/30 M Z22 impresiona por su compresor de canal lateral de larga duración y su funcionamiento trifásico para un uso industrial continuo, incluso las 24 horas del día, si es necesario. El robusto dispositivo, con una carcasa de acero insensible y un cuerpo y contenedor de acero inoxidable resistentes a los ácidos, tiene un gran filtro de estrellas del clase de polvo M y también cumple con los requisitos para trabajar en la zona ATEX 22. Para ello, la tetina está certificada según 2014/34/EU. Las ruedas grandes garantizan la máxima movilidad, mientras que la limpieza manual fiable del filtro con transmisión prolonga la vida útil del filtro y, por lo tanto, reduce los costes de mantenimiento.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 1040 x 680 x 1840 mm
- Diámetro nominal del conector: DN 70
- potencia absorbida: 3kW
- Tipo de grabación: Eléctrico
- Contenido del contenedor: 60 l
- superficie de filtración: 2,2 m²
- peso incluyendo embalaje: 105,5 kg
- peso sin accesorios: 102 kg
- volumen de aire: 68 / 244,8 l/s / m³/h.
- Nivel de intensidad acústica: 79 dB(A)
- Tipo actual: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vacío: 286 / 28,6 mbar / kPa
- Diámetro nominal del accesorio: DN 40
Ventaja:
Compresor de canal lateral libre de desgaste:- Con 3 kW de capacidad y arranque suave para aspirar grandes cantidades de polvo y sólidos.
- Para una fuerte potencia de succión y al menos 20.000 horas de vida útil.
Limpieza manual del filtro IVM:- Si es necesario, se puede operar sin esfuerzo utilizando una palanca colocada ergonómicamente.
- Prolonga la vida útil del filtro y reduce el mantenimiento.
Equipado con filtro de estrellas extra grande:- Para la absorción segura de sólidos y polvos hasta clase de polvo M.
Característica clave:- Equipo antiestático
- Certificado según 94/9 CE
certificado para ATEX zona 22:- Aspiradora industrial a prueba de explosiones para una aspiración segura en ATEX zona 22.
clase de polvo M:- Según DIN EN 60335-2-69 para el dispositivo completo clase de polvo M.
- Adecuado para su uso en operación multi-turno y/o con múltiples puntos de succión.
- Resultados de limpieza idénticos, independientemente de la cantidad de fuerza utilizada.
- También es adecuado para grandes cantidades de polvo.
- Certificado según 94/9 EC
- Limpieza manual del filtro
Contenido:
Accesorios en el suministro estándar: No; vaciado del contenedor: Chasis paso a paso