Aspirador industrial IVM 60/30

Número de artículo: 1.573-520.0
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 1.573-520.0
EAN / GTIN 4054278325699
Número del fabricante 1.573-520.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Un compresor de canal lateral de larga duración con funcionamiento trifásico, el filtro de estrella grande del clase de polvo M y la cómoda limpieza manual del filtro con transmisión son algunos de los valores internos más importantes de nuestra aspiradora industrial de gama media IVM 60/30. En el exterior, el robusto dispositivo impresiona con una carcasa de acero insensible, cuerpo y contenedor de acero inoxidable resistentes a los ácidos, así como ruedas grandes para un fácil transporte y una movilidad segura. La unidad de succión se puede utilizar casi universalmente en entornos industriales para eliminar sólidos finos y gruesos, si es necesario también en operación de tres turnos.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 1030 x 680 x 1650 mm
  • Diámetro nominal del conector: DN 70
  • potencia absorbida: 3kW
  • Tipo de grabación: Eléctrico
  • Contenido del contenedor: 60 l
  • Material del contenedor: Acero fino
  • superficie de filtración: 2,2 m²
  • peso incluyendo embalaje: 103,6 kg
  • peso sin accesorios: 99 kg
  • volumen de aire: 68 / 244,8 l/s / m³/h.
  • Nivel de intensidad acústica: 79 dB(A)
  • Tipo actual: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vacío: 286 / 28,6 mbar / kPa
  • Diámetro nominal del accesorio: DN 70 / DN 50 / DN 40

Ventaja:

Compresor de canal lateral libre de desgaste:
  • Con 3 kW de capacidad y arranque suave para aspirar grandes cantidades de polvo y sólidos.
  • Para una fuerte potencia de succión y al menos 20.000 horas de vida útil.
Limpieza manual del filtro IVM:
  • Si es necesario, se puede operar sin esfuerzo utilizando una palanca colocada ergonómicamente.
  • Prolonga la vida útil del filtro y reduce el mantenimiento.
Equipado con filtro de estrellas extra grande:
  • Para la absorción segura de sólidos y polvos hasta clase de polvo M.
  • Adecuado para su uso en operación multi-turno y/o con múltiples puntos de succión.
  • Resultados de limpieza idénticos, independientemente de la cantidad de fuerza utilizada.
  • También es adecuado para grandes cantidades de polvo.

Contenido:

Accesorios en el suministro estándar: No; vaciado del contenedor: Chasis paso a paso

Descargas y documentos

Productos adecuados