Máquina de corte frontal M 80

Número de artículo: 1.534-916.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 1.534-916.0
EAN / GTIN 4054278978703
Número del fabricante 1.534-916.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Con sus potentes cepillos y completamente sin agua, el limpiador de alfombras limpia las alfombras de piso de manera altamente eficiente y suave de las impurezas acumuladas. En comparación con los dispositivos convencionales, el limpiador tiene una ranura anchuras adicional, que puede contener alfombras de hasta un anchura de 80 centímetros. Puede seleccionar el tiempo de ejecución continuamente hasta una duración de 10 minutos. El validador electrónico de monedas es rápido y programable individualmente para su uso con diferentes monedas y fichas. El soporte de la alfombra disponible opcionalmente proporciona comodidad adicional durante la limpieza, el dosel de lluvia disponible opcionalmente minimiza la entrada de agua de lluvia en el dispositivo. ¡Con este producto convencerás a tus clientes y también mejorarás tu ubicación!

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 1085 / 531 / 1098 mm
  • peso incluyendo embalaje: 80 kg
  • peso sin accesorios: 80 kg

Ventaja:

Validador electrónico de moneda:
  • Programación individual y fácil.
Tiempo de ejecución programable:
  • Ajuste continuo del tiempo de ejecución hasta 10 minutos.
Alimentación de doormat desde el frente:
  • La suciedad no permanece en el aparato.
Embudo de suciedad:
  • La suciedad cae inmediatamente en un contenedor de suciedad.
Cepillos potentes:
  • Limpieza completa y rápida de alfombras de piso para cada cliente de lavado.
Amplia franja horaria:
  • Limpieza eficiente de alfombrillas con un anchura de hasta 80 cm.
  • Uso de diferentes tipos de monedas y tokens.
  • Para la adaptación individual a las condiciones locales.
  • Aspecto limpio.
  • Garantizado Alfombras siempre limpias.

Productos adecuados