Dispositivo de corte PT FP

Número de artículo: 1.534-909.0
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 1.534-909.0
EAN / GTIN 4054278198132
Número del fabricante 1.534-909.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Hay muchas razones por las que hay deficiencias de olor en los vehículos, ya sea por fumar o por el perro de la familia, que se ha bañado en el lago del bosque. Con el pulverizador de fragancia Perfume Tower PT FP protegido contra heladas y adecuado para el invierno, sus clientes neutralizan estos olores desagradables de forma rápida y sencilla. Puedes elegir entre 4 fragancias diferentes, dependiendo de tu gusto individual y garantizadas sin mezclar las esencias individuales. El tiempo de funcionamiento del dispositivo se puede ajustar continuamente durante un máximo de 7 minutos. Y la programación individual del aceptador electrónico de monedas, que reconoce monedas y fichas, también es muy simple y rápida.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 423 / 423 / 1550 mm
  • peso incluyendo embalaje: 62,4 kg
  • peso sin accesorios: 55 kg

Ventaja:

Cuatro fragancias diferentes son posibles:
  • Sin mezcla de las fragancias individuales.
Validador electrónico de moneda:
  • Programación individual y fácil.
Tiempo de ejecución programable:
  • Ajuste continuo del tiempo de ejecución hasta 7 minutos.
  • Esencias de fragancia pura que se adaptan a casi todos los gustos.
  • El uso de diferentes tipos de monedas y tokens con un solo aceptador de monedas es posible sin ningún problema.
  • Para la adaptación individual a las condiciones locales.