Aspirador en seco T 11/1 Classic Adv Re!Plast *EU

Número de artículo: 1.527-213.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 1.527-213.0
EAN / GTIN 4066529107657
Número del fabricante 1.527-213.0
Número L L00950 247711
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

El aspirador en seco T 11/1 Classic Adv Re!Plast de Kärcher convence por su excelente potencia de aspiración, su robustez y su muy buena relación calidad-precio. Como está fabricada con un 60% de material reciclado*, se conservan los recursos desde el principio y se reduce el consumo de energía. A pesar de su gran potencia de succión, el aparato funciona con un bajo nivel de ruido de sólo 61 dB(A), por lo que es perfecto para lugares sensibles al ruido. El aspirador tiene un diseño compacto y no puede volcar, tiene un volumen de recipiente de 11 litros y pesa sólo 4 kg, y está equipado con un asa de transporte y un codo ergonómicos. Esto permite un trabajo prolongado sin fatiga y un transporte cómodo. El cable de red enchufable de 12 metros de longitud puede ser sustituido fácilmente por el usuario en cualquier momento. Hay un dispositivo especial de almacenamiento directamente en la aspiradora para accesorios como el tubo de aspiración y la boquilla para suelos. El volumen de suministro incluye también una bolsa de filtro de vellón.
* Todas las piezas son de plástico, excepto los accesorios.

Característica:

  • Dimensiones (L × A × A): 385 x 285 x 385 mm
  • Capacidad del contenedor: 11 l
  • Material del recipiente: Plástico con contenido reciclado
  • Material del recipiente: Plástico con contenido reciclado
  • Unidad de pedido: PCE
  • Color: negro
  • Bajo ruido de funcionamiento de sólo 61 dB(A): Protege al usuario durante el trabajo.
  • Bajo ruido de funcionamiento de sólo 61 dB(A): Para uso en zonas sensibles al ruido y por la noche.
  • Bajo ruido de funcionamiento de sólo 61 dB(A): También permite la llamada limpieza diurna.
  • Peso reducido: Transporte sin esfuerzo con una sola mano por escalones y escaleras.
  • Peso reducido: Menor peso con idéntico volumen de recipiente que la competencia.
  • Peso reducido: Permite un trabajo prolongado y sin fatiga.
  • Almacenamiento de accesorios integrado: Transporte seguro y cómodo del aparato, incluidos los accesorios.
  • Almacenamiento de accesorios integrado: Almacenamiento rápido y seguro del cable de alimentación en el gancho para cables.
  • Almacenamiento de accesorios integrado: Posición de estacionamiento sencilla y práctica de la boquilla para suelos en el aspirador.
  • Gancho para cable: Fácil almacenamiento del cable de alimentación.
  • Gancho para cable: El cable está siempre bien sujeto durante el transporte.
  • Longitud del cable: 12 m
  • Volumen de aire: 40 l/s
  • Diseño sostenible e innovador con un 60 % de contenido reciclado: Fabricado con un uso reducido de materias primas y energía.
  • Diseño sostenible e innovador con un 60 % de contenido reciclado: El uso de material reciclado reduce las emisiones de CO?
  • Diseño sostenible e innovador con un 60 % de contenido reciclado: Aparato innovador, duradero, robusto y, por tanto, muy económico.
  • Potencia nominal: 850W
  • Nivel de presión sonora: 61 dB(A)
  • Anchura nominal estándar: DN 35
  • Cable de red enchufable: Fácil sustitución del cable de red, incluso sin conocimientos previos.
  • Cable de red enchufable: La limpieza puede continuar sin interrupción.
  • Cable de red enchufable: Sin costes de servicio innecesarios y elevados.
  • Cable de red enchufable: Estándar
  • Tipo de corriente: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Vacío: 235 / 23,5 mbar / kPa

Ventaja:

  • Diseño sostenible e innovador con un 60 % de contenido reciclado
  • Peso reducido
  • Cable de red enchufable
  • Bajo ruido de funcionamiento de sólo 61 dB(A)
  • Almacenamiento de accesorios integrado
  • Gancho para cable

Aplicación:

  • Ideal para su uso en los sectores de la hostelería, la restauración, el comercio minorista y la limpieza comercial
  • Para todas las superficies duras como baldosas, piedra natural, PVC, linóleo
  • Suelos de moqueta

Volumen de suministro:

Cesta de filtro de vellón permanente