Descripción:
Nuestra potente unidad de motor/bomba HD 8/18-4 M St con robusta bomba axial de 3 pistones y culata de latón, así como control de interruptor de presión y motor trifásico de 4 polos de funcionamiento lento, impresiona con un aumento de la eficiencia energética y el rendimiento de limpieza de hasta un 20 por ciento. El dispositivo de rango medio estacionario está diseñado para la operación estacionaria y horizontal. El receptáculo de 3 puntos en la parte trasera del dispositivo permite el montaje vertical en la pared, así como la instalación horizontal. El fácil acceso a la bomba de alta presión protegida por un gran filtro de agua y los componentes electrónicos demuestra el diseño muy fácil de mantener del dispositivo. Con la función de servo control, la cantidad de agua y presión de trabajo se puede variar a través de una selección apropiada de la boquilla. Todos los componentes de alta presión están protegidos contra la tensión en modo de espera mediante el alivio automático de presión fiable.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 290 x 300 x 565 mm
- Cable de conexión: 5 m
- Capacidad de conexión: 4,6kW
- presión de trabajo: 30 – 180 / 3 – 18 bar / MPa
- caudal: 760 l/h
- peso (con accesorios): 31,6 kg
- peso incluyendo embalaje: 34 kg
- Máx. Presión: 270 / 27 bar / MPa
- Tipo actual: 3/400/50
- Entrada de agua: ¿3/4?
- Temperatura de suministro: 60 °C
Ventaja:
Excelente facilidad de servicio:- Filtro de agua grande y de fácil acceso para proteger el bomba de las partículas de suciedad en el agua
Preparado para la operación estacionaria:- El robusto chasis de plástico protege de forma fiable el bomba contra daños y suciedad
Aumento de la eficiencia energética:- Bomba axial de 3 pistones recientemente desarrollada con pérdidas de flujo y presión significativamente reducidas
Equipos de alta calidad:- El alivio automático de presión para proteger los componentes prolonga su vida útil
- Simple y robusto montaje de 3 puntos para montaje en pared en la parte trasera del dispositivo
- Acceso rápido a la caja eléctrica simplemente quitando la cubierta del aparato
- aumento del 20% en el rendimiento de limpieza y eficiencia energética
- Fácil acceso a la culata del cilindro a través de la parte inferior abierta de la máquina
- Potente, 4 polos, motor eléctrico de funcionamiento lento
Característica principal:- 4 pines, funcionamiento lento, robusto motor trifásico
Operación flexible:- Diseñado para la operación de pie y acostado
- Cabeza de cilindro de latón de alta calidad
- Muy ahorro de espacio, diseño compacto.
Contenido:
Corte de presión
Volumen de suministro:
Servo Control