Descripción:
Nuestro limpiador de alta presión compacto, móvil y sin calefacción HD 8/18-4 MXA Plus con 4 polos motor trifásico de funcionamiento lento impresiona con una amplia gama de equipos, un diseño de dispositivo fácil de usar y una gran flexibilidad en la aplicación. El enrollador para manguera automático accionado por muelle simplifica el manejo de la manguera de alta presión, acorta los tiempos de configuración y aumenta la seguridad operativa. Una robusta bomba axial de 3 pistones con culata de latón aumenta el rendimiento de limpieza y la eficiencia energética y garantiza una larga vida útil. La protección de los componentes de alta calidad es proporcionada por el alivio automático de la presión y un filtro de agua grande. Las soluciones innovadoras garantizan un trabajo libre de fatiga y ahorran tiempo en la configuración y el desmontaje: Mientras que la pistola de alta presión EASY!FORCE utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir la fuerza de retención a cero, los sujetadores de liberación rápida EASY!Lock permiten un manejo 5 veces más rápido en comparación con las conexiones de tornillo convencionales sin sacrificar la robustez y el longevidad. Los accesorios, hasta la lanza opcional de espuma de copa, se pueden transportar de forma segura directamente en el dispositivo gracias a soluciones bien pensadas.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 400 x 455 x 966 mm
- Cable de conexión: 5 m
- Capacidad de conexión: 4,6kW
- presión de trabajo: 30 – 180 / 3 – 18 bar / MPa
- caudal: 380 – 760 l/h
- peso (con accesorios): 46,7 kg
- peso incluyendo embalaje: 50,6 kg
- Máx. Presión: 270 / 27 bar / MPa
- Tipo actual: 3/400/50
- Entrada de agua: ¿3/4?
- Temperatura de suministro: 60 °C
Ventaja:
Alta movilidad:- La barra push-in push-pull aumenta la compacidad del dispositivo y reduce el espacio requerido
Excelente facilidad de servicio:- Filtro de agua grande y de fácil acceso para proteger el bomba de las partículas de suciedad en el agua
Sofisticado almacenamiento de accesorios:- EASY!Lock TR20 permite el almacenamiento de la boquilla de alimentación o un limpiador de superficies directamente en el dispositivo
Aumento de la eficiencia energética:- Bomba axial de 3 pistones recientemente desarrollada con pérdidas de flujo y presión significativamente reducidas
Soluciones de energía y ahorro de tiempo:- EASY!Lock sujetadores de liberación rápida: Duraderos y robustos. Y 5 veces más rápido que atornillado
- Acceso rápido a la caja eléctrica simplemente quitando la cubierta del aparato
- aumento del 20% en el rendimiento de limpieza y eficiencia energética
- Fácil acceso a la culata del cilindro a través de la parte inferior abierta de la máquina
Resorte automático enrollador para manguera:- Permite tiempos de configuración cortos a través del devanado y desenrollamiento rápidos
- Las opciones de almacenamiento integrado reducen los tiempos de configuración
- Evita los peligros de tropiezo y, por lo tanto, aumenta la seguridad operativa.
- Máximo confort al manipular la manguera de alta presión
- Conveniente compartimento de la boquilla para sostener la boquilla del rotor
Característica principal:- 4 pines, funcionamiento lento, robusto motor trifásico
Stand adicional:- Aumenta la resistencia a la inclinación cuando está parado
- Soporte para sostener la lanza de espuma de copa en su lugar
- Fatigue-free EASY! Arma de alta presión de la fuerza
- Fácil de almacenar en vehículos de servicio
- Aumenta la huella del dispositivo.
Contenido:
HD-enrollador para manguera integrado; ANTI!twist; interruptor de presión