Limpiador de alta presión HD 7/14-4 MXA Plus

Número de artículo: 1.524-947.0
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 1.524-947.0
EAN / GTIN 4054278613949
Número del fabricante 1.524-947.0
Número L L00950 235663
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

HD 7/14-4 MX Limpiador móvil de alta presión con CA con control de interruptor de presión, carro de manguera integrado para un manejo cómodo de la manguera de alta presión y numerosas opciones de almacenamiento y almacenamiento para accesorios. Una bomba axial de 3 pistones de reciente desarrollo y robusta con culata de latón garantiza una larga vida útil del dispositivo fácilmente maniobrable y fácil de almacenar, reduce el consumo de energía y, al mismo tiempo, mejora el rendimiento de limpieza en alrededor de un 20 por ciento. La pistola de alta presión EASY!Force, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir la fuerza de retención a cero, y los sujetadores de liberación rápida EASY!Lock permiten un manejo 5 veces más rápido en comparación con las conexiones convencionales sin sacrificar la robustez y el longevidad. El alivio de presión automático protege los componentes de alta presión de manera eficaz y fiable contra la tensión en modo de espera. Las bombas de alta presión y los componentes electrónicos son particularmente fáciles de alcanzar gracias al diseño de dispositivo fácil de mantener.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 400 x 455 x 966 mm
  • Cable de conexión: 5 m
  • Capacidad de conexión: 3,4kW
  • presión de trabajo: 140 / 14 bar / MPa
  • caudal: 700 l/h
  • peso (con accesorios): 43,1 kg
  • peso incluyendo embalaje: 47 kg
  • Máx. Presión: 210 / 21 bar / MPa
  • Tipo actual: 1/230/50
  • Entrada de agua: ¿3/4?
  • Temperatura de suministro: 60 °C

Ventaja:

Alta movilidad:
  • La barra push-in push-pull aumenta la compacidad del dispositivo y reduce el espacio requerido
Excelente facilidad de servicio:
  • Filtro de agua grande y de fácil acceso para proteger el bomba de las partículas de suciedad en el agua
Sofisticado almacenamiento de accesorios:
  • EASY!Lock TR20 permite el almacenamiento de la boquilla de alimentación o un limpiador de superficies directamente en el dispositivo
Aumento de la eficiencia energética:
  • Bomba axial de 3 pistones recientemente desarrollada con pérdidas de flujo y presión significativamente reducidas
Soluciones de energía y ahorro de tiempo:
  • EASY!Lock sujetadores de liberación rápida: Duraderos y robustos. Y 5 veces más rápido que atornillado
Equipos de alta calidad:
  • El alivio automático de presión para proteger los componentes prolonga su vida útil
Operación flexible:
  • Máxima estabilidad en funcionamiento horizontal, ya que las ruedas no tocan el suelo
  • Acceso rápido a la caja eléctrica simplemente quitando la cubierta del aparato
  • aumento del 20% en el rendimiento de limpieza y eficiencia energética
  • Fácil acceso a la culata del cilindro a través de la parte inferior abierta de la máquina
Resorte automático enrollador para manguera:
  • Permite tiempos de configuración cortos a través del devanado y desenrollamiento rápidos
  • Las opciones de almacenamiento integrado reducen los tiempos de configuración
  • Evita los peligros de tropiezo y, por lo tanto, aumenta la seguridad operativa
  • Potente, 4 polos, motor eléctrico de funcionamiento lento
  • Máximo confort al manipular la manguera de alta presión
  • Conveniente compartimento de la boquilla para sostener la boquilla del rotor
Stand adicional:
  • Aumenta la resistencia a la inclinación cuando está parado
  • Soporte para sostener la lanza de espuma de copa en su lugar
  • Diseñado para la operación de pie y acostado
Característica principal:
  • Resorte automático enrollador para manguera
  • Fatigue-free EASY! Arma de alta presión de la fuerza
  • Fácil de almacenar en vehículos de servicio
  • Aumenta la huella del dispositivo
  • Cabeza de cilindro de latón de alta calidad.

Contenido:

HD-enrollador para manguera integrado; ANTI!twist; interruptor de presión

Descargas y documentos

Productos adecuados