Descripción:
El suministro estándar de la limpiadora portátil de alta presión HD 5/11 P Plus contiene un bláster de suciedad que se puede utilizar para eliminar rápidamente la suciedad persistente. La bomba axial de 3 pistones de funcionamiento fiable está equipada con una culata de cilindro de latón de alta calidad. El dispositivo compacto, ligero y altamente móvil se puede operar en posiciones de pie y acostado, proporcionando la máxima versatilidad. El trabajo sin fatiga y la configuración y el desmontaje ahorradores de tiempo garantizan nuevas innovaciones: Mientras que la pistola de alta presión EASY!FORCE utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir la fuerza de retención a cero, los sujetadores de liberación rápida EASY!Lock permiten un manejo 5 veces más rápido en comparación con las conexiones de tornillo convencionales sin sacrificar la robustez y el longevidad. Un sistema automático de alivio de presión protege los componentes, prolonga la vida útil del dispositivo y reduce los costes de reparación y mantenimiento, así como las fuerzas de extracción de la pistola de alta presión. También ocupa menos espacio. El bien pensado almacenamiento de accesorios ofrece una variedad de opciones prácticas y completa el extenso equipo de una manera significativa.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 351 x 312 x 904 mm
- Cable de conexión: 5 m
- Capacidad de conexión: 2,2kW
- presión de trabajo: 110 / 11 bar / MPa
- caudal: 490 l/h
- peso (con accesorios): 20,9 kg
- peso incluyendo embalaje: 23 kg
- Máx. Presión: 160 / 16 bar / MPa
- Tipo actual: 1/230/50
- Entrada de agua: ¿3/4?
- Temperatura de suministro: 60 °C
Ventaja:
Movilidad de primera clase:- El mango de transporte integrado en la parte delantera del dispositivo permite una carga fácil y un transporte fácil
Calidad:- El alivio de presión automático protege los componentes y prolonga la vida útil
Ahorre tiempo y potencia: EASY!Fuerza de alta presión pistola y EASY!Lock sujetadores de liberación rápida:- EASY!Lock sujetadores de liberación rápida: Duraderos y robustos. Y 5 veces más rápido que atornillado
Almacenamiento de accesorios:- Conexión por tornillo (M 18 x 1,5) para almacenar un limpiador de superficies directamente en el dispositivo
- Trabajo libre de fatiga por fin: La pistola de alta presión EASY!Force
Flexibilidad:- Estacionamiento y posición de transporte separados para el dispositivo de pulverización.
- Al operar horizontalmente, el dispositivo ofrece la máxima estabilidad
- Prácticos compartimentos de boquilla para boquilla triple y boquilla rotor.
- Banda de goma para mantener la manguera HD en su lugar
- Operación estacionaria y horizontal posible
- Diseño compacto y bajo peso
Característica principal:- Para la operación de pie y acostado
- Cabeza de cilindro de latón de alta calidad
- Alivio automático de presión
Aplicación:
- Limpieza de fachadas
- Limpieza de pisos y paredes
- Vehículos
- Obras
- Exterior
- Máquinas y dispositivos
Contenido:
Corte de presión