Descripción:
El compacto, ligero y versátil limpiador de alta presión de agua fría HD 5/15 CX Plus impresiona por su excelente movilidad y es adecuado para el funcionamiento de pie y acostado. El dispositivo está equipado con un sofisticado sistema de almacenamiento de accesorios y promete una larga vida útil gracias a la culata de latón y al alivio automático de la presión. Al mismo tiempo, también puede convencer con nuevos desarrollos innovadores que aumentan de forma sostenible la comodidad de trabajo para el usuario al permitir un trabajo sin fatiga y ahorrar tiempo en la configuración y el desmontaje. La pistola de alta presión EASY!FORCE utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión y, por lo tanto, reduce la fuerza de retención a cero, mientras que los sujetadores de liberación rápida EASY!Lock permiten un manejo 5 veces más rápido en comparación con las conexiones de tornillo convencionales sin sacrificar la robustez y el longevidad. Un paquete coherente general de equipos para excelentes resultados de limpieza, con un alto confort y una larga vida útil.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 380 x 370 x 930 mm
- Cable de conexión: 5 m
- Capacidad de conexión: 2,8kW
- presión de trabajo: 150 / 15 bar / MPa
- Tamaño de la boquilla: 32 mm
- caudal: 500 l/h
- peso (con accesorios): 28,3 kg
- peso incluyendo embalaje: 31,2 kg
- Máx. Presión: 200 / 20 bar / MPa
- Tipo actual: 1/230/50
- Entrada de agua: ¿3/4?
- Temperatura de suministro: 60 °C
Ventaja:
Almacenamiento de accesorios:- enrollador para manguera integrado con manguera de alta presión de 15 m. Para una amplia gama de acción y fácil guardado en poco tiempo (variantes CX)
Movilidad:- El mango de transporte incorporado en la parte delantera de la unidad permite una carga fácil y un transporte fácil
Calidad:- Filtro de agua grande y de fácil acceso para proteger el bomba de las partículas de suciedad en el agua
Flexibilidad:- Las ruedas no están descansando cuando el vehículo está en funcionamiento inactivo. Esto significa que el dispositivo ofrece la máxima estabilidad
- El alivio de presión automático protege los componentes y prolonga la vida útil
Ahorre tiempo y potencia: EASY!Fuerza de alta presión pistola y EASY!Lock sujetadores de liberación rápida:- EASY!Lock sujetadores de liberación rápida: Duraderos y robustos. Y 5 veces más rápido que atornillado
- Conexión por tornillo (M 18 x 1,5) para almacenar un limpiador de superficies directamente en el dispositivo
- Trabajo libre de fatiga por fin: La pistola de alta presión EASY!Force
- Estacionamiento y posición de transporte separados para el dispositivo de pulverización
- Prácticos compartimentos de boquilla para boquilla triple y boquilla rotor
- Operación estacionaria y horizontal posible
- Empuje-in empuje-in empuje-in mango
Característica principal:- Para la operación de pie y acostado
- Cabeza de cilindro de latón de alta calidad
- Alivio automático de presión
- Forma compacta.
Contenido:
enrollador para manguera; función del detergente: Succión; corte de presión
Volumen de suministro:
Lanzador de suciedad; triple boquilla (0°/25°/40°) manual; pistola de pulverización manual EASY!FORCE; manguera HD 15 m / DN 6, 200 bar; lanza de pulverización 840 mm