Descripción:
El potente batería de iones de litio de 36 voltios de nuestra barredora de alfombras CVS 65/1 BP permite hasta 60 minutos de limpieza de alfombras altamente efectiva en una sola pieza. Esto corresponde a una capacidad de área de hasta 1.800 metros cuadrados con un solo carga de la batería. La barredora de alfombras es particularmente adecuada para limpiar lana con aguja y terciopelos cortos. Dado que el rodillo principal de barredora de la máquina se puede ajustar de manera óptima para una amplia variedad de tipos de alfombras, también se puede utilizar en alfombras de bucle y terciopelos largos sin ningún problema. El ajuste preciso también evita daños a la alfombra y reduce el desgaste del rodillo. Por ejemplo, el CVS 65/1 BP ofrece resultados de limpieza de una aspiradora de cepillo de alfombra en el primer cruce y también es adecuado para su uso en áreas sensibles al ruido gracias a su bajo ruido de trabajo de 56 dB(A). Además, cuenta con un sistema de filtro de 2 etapas compuesto por un prefiltros y un filtro plisado plano recubierto de PTFE de la clases de polvo L y M para trabajos con bajo polvo, un cepillo lateral para la limpieza de esquinas y bordes y ruedas grandes. cargador y batería no están incluidos en el volumen de entrega.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 980 x 675 x 1070 mm
- Plataforma de la batería: Plataforma de batería de 36V
- Tipo de batería: Batería de iones de litio extraíble
- Ancho de trabajo: 450 mm
- Ancho de trabajo con 1 cepillo lateral: 625 mm
- potencia absorbida: 300W
- Contenido del contenedor: 20 l
- Rendimiento del área teóricamente: 1800 m²/h.
- peso (con accesorios): 36,9 kg
- peso incluyendo embalaje: 43,2 kg
- Nivel de intensidad acústica: 56 dB(A)
- Tensión: 36 V
- Vacío: 1 mbar
Ventaja:
Potente batería de 36 V Kärcher Power+-batería:- Hasta 60 minutos funcionamiento continuo con un carga de la batería.
- Soporte incorporado para una segunda batería de repuesto.
Sistema de filtro de dos etapas:- trabajo sin polvo gracias al prefiltro de limpieza automática.
- Eficiente filtro plisado plano recubierto de PTFE del clases de polvo L y M.
Excelente resultado de limpieza:- Rodillo barredora intuitivamente ajustable con pantalla led para una presión de contacto óptima.
- Los mejores resultados de limpieza ya después de un cruce.
Característica clave:- Bajo ruido de trabajo
- Sistema de filtro de 2 etapas
Potente 36 V Kärcher Batería Power+-batería:- Pantalla grande, claramente visible y precisa de los minutos de la duración restante de la batería.
- El casete de filtro se puede quitar fácilmente para su limpieza.
Bajo nivel de ruido:- Para uso en áreas sensibles al ruido y durante las operaciones comerciales.
- Reajustabilidad del rodillo barredora en caso de desgaste.
- sistema de filtro de 2 etapas
- funcionamiento de batería Autónoma
Contenido:
clase de polvo: M; Limpieza automática del filtro; Rodillo principal del barredor ajustable