Limpiador de alta presión HD 18/50-4 Jaula Adv

Número de artículo: 1.367-162.0
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 1.367-162.0
EAN / GTIN 4054278223353
Número del fabricante 1.367-162.0
Número L L00950 241092
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Extremadamente potente y excelentemente equipado, nuestra JAULA DE limpieza de alta presión móvil HD 18/50-4 AVANZADA de la clase compacta UHP es un verdadero todoterreno para una amplia gama de aplicaciones en la industria, la construcción y el transporte. Con un presión de trabajo de 500 bar, un caudal de agua de 30 l/min y una capacidad de limpieza de hasta 30 kW, se pueden eliminar de forma fiable incluso grandes cantidades de suciedad y depósitos persistentes. El alivio de presión automático garantiza un manejo sencillo y cómodo. La válvula baja la presión en la manguera para que permanezca flexible cuando la pistola está cerrada. Además, cuando se retira el arma, la presión se acumula lentamente, evitando efectivamente un retroceso repentino. Como uno de los limpiadores de alta presión más ligeros de su clase, el HD 18/50-4 también impresiona por su máxima flexibilidad y movilidad. El dispositivo de jaula robusto y móvil tiene 4 ruedas grandes, un gancho de grúa para el transporte en terreno accidentado y también se puede llevar al lugar con una carretilla elevadora. El interruptor rotativo intuitivo también permite una fácil operación del dispositivo.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 747 x 1317 x 1093 mm
  • presión de trabajo: Max. 500 / max. 50 bar / MPa
  • caudal: 1800 l/h
  • peso (con accesorios): 321,3 kg
  • peso incluyendo embalaje: 328,7 kg
  • peso sin accesorios: 307 kg
  • Combustible: Eléctrico
  • Potencia del motor: 30kW
  • Tipo de bomba: Cigüeñal
  • Tipo actual: 3 / 380 / 415 / 50 V / Hz
  • Temperatura de suministro: Max. 60 °C.

Ventaja:

Válvula de alivio de presión:
  • La válvula de alivio de presión reduce la presión en la manguera, haciéndola flexible cuando la pistola está cerrada.
  • Evita un retroceso repentino, ya que la presión se acumula lentamente cuando se retira el arma.
Alta movilidad:
  • Las ruedas grandes y el centro de gravedad óptimo garantizan que el dispositivo sea altamente móvil, a pesar de su tamaño.
Característica clave:
  • Protección de bajo agua como estándar
Válvula de alivio de presión automática:
  • Una mejora significativa en la manipulación, por ejemplo, facilita el cambio del área de trabajo.
  • Un práctico gancho de grúa permite un fácil transporte, incluso en terrenos accidentados.
  • Alivio automático de presión
  • Bomba de prepresión de agua (opcional)

Aplicación:

  • Limpieza de cubiertas, bodegas y contenedores de carga
  • Se utiliza para eliminar la abrasión de los neumáticos en las pistas de aterrizaje en los aeropuertos
  • Limpieza de tuberías, tanques y otros contenedores en plataformas petrolíferas
  • Limpieza general de tanques y limpieza de tuberías de intercambiadores de calor
  • Limpieza de camiones, vehículos y equipos
  • Para la eliminación de pintura y la eliminación de óxido de superficies metálicas
  • Para la limpieza de cabinas de pintura, rejillas, piezas de máquinas
  • Para la eliminación de algas, mejillones, incrustaciones y depósitos de cal en y sobre buques
  • Para la limpieza de máquinas de construcción y sus piezas, como cadenas, ejes mezcladores o calderas de agitación
  • Para la limpieza de equipos de construcción, como encofrados y andamios, así como vehículos

Contenido:

Manguera de alta presión: 20 / servicio pesado; válvula de seguridad; medidor de hora

Volumen de suministro:

Tubo de chorro de acero inoxidable 700 mm; boquilla de chorro plano; pistola de pulverización industrial

Descargas y documentos

Productos adecuados