Descripción:
Con hasta 350 bar de presión de trabajo, este dispositivo también elimina la suciedad persistente. El diseño robusto de la jaula la hace particularmente estable: Se puede cargar con la grúa - los componentes también están completamente protegidos. Muchos otros beneficios hacen de este dispositivo la primera opción para uso profesional. Conveniente y conveniente: Gracias al soporte de lanza y el gancho de manguera integrado, los accesorios están siempre listos en el dispositivo. El medidor de horas muestra el durabilidades exacto del bomba. Alojamiento seguro: Los accesorios y herramientas se almacenan en un compartimento protegido. Fácil de transportar: Gracias al principio del carrito de sacos, los dispositivos se pueden transportar con más facilidad que los dispositivos de cuatro ruedas, especialmente en terrenos accidentados como obras de construcción. Fiabilidad y seguridad: La bomba de cigüeñal Kärcher DE alto rendimiento proporciona la presión necesaria. Un sistema opcional de protección de agua baja protege tanto a los usuarios como a bomba.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 930 x 800 x 920 mm
- presión de trabajo: 100 – máx. 350 / 10 – máx. 35 bar / MPa
- caudal: 500 – 1300 l/h
- peso (con accesorios): 195 kg
- peso sin accesorios: 160 kg
- Combustible: Eléctrico
- Potencia del motor: 15kW
- Tipo de bomba: Bomba de cigüeñal Kärcher de alto rendimiento
- Tipo actual: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Temperatura de suministro: Max. 60 °C.
Ventaja:
Bomba de cigüeñal de alto rendimiento:- Confiable y duradero: La bomba de cigüeñal de alto rendimiento Kärcher garantiza una presión óptima.
Alojamiento seguro:- Los accesorios y herramientas se almacenan en un compartimento protegido. Así que todo está siempre ordenado.
Característica clave:- Pistola industrial robusta
- Baja protección del agua (opcional)
Contenido:
Manguera de alta presión: 10 / servicio pesado; válvula de seguridad; medidor de hora
Volumen de suministro:
Tubo de chorro de acero inoxidable 700 mm; boquilla de chorro plano; pistola de pulverización industrial