Aspirador en seco T 15/1 Adv

Número de artículo: 1.355-304.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 1.355-304.0
EAN / GTIN 4066529117885
Número del fabricante 1.355-304.0
Número L L00950 248102
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

El aspirador en seco T 15/1 Adv de Kärcher es sinónimo de sostenibilidad, durabilidad, extraordinaria potencia de aspiración y funcionamiento ultrasilencioso. También impresiona por su robustez, su amplia gama de accesorios y su excelente relación calidad-precio. El 45% de material reciclado* utilizado en su fabricación conserva los recursos y reduce el consumo de energía. La potente T 15/1 Adv se caracteriza por un funcionamiento silencioso (52 dB[A]) y es tan ultrasilenciosa que puede utilizarse para la limpieza diurna y en zonas sensibles al ruido en cualquier momento. El aspirador es maniobrable y a prueba de inclinaciones, el recipiente tiene una capacidad de 15 litros. Dispone de un asa de transporte con función de plegado para un transporte ergonómico y cercano al cuerpo. Además, es extremadamente duradero y robusto, al igual que el chasis, la carcasa, el parachoques y las ruedas de gran tamaño. El volumen de suministro incluye una boquilla para hendiduras y una boquilla para tapicerías, que pueden guardarse siempre al alcance de la mano en el aspirador. El volumen de suministro de la T 15/1 Adv incluye numerosos accesorios: Manguera de aspiración, codo antiestático, tubo de aspiración telescópico ligero y regulable en altura (aluminio), boquilla reversible para suelos, boquilla para parquet, boquilla para hendiduras y boquilla para tapicerías.
* Todas las piezas son de plástico, excepto los accesorios.

Característica:

  • Dimensiones (L × A × A): 430 x 255 x 420 mm
  • Capacidad del contenedor: 15 l
  • Material del recipiente: material sintético
  • Material del recipiente: material sintético
  • Unidad de pedido: PCE
  • Diseño ergonómico, compacto y fácil de usar: Transporte ergonómico: Puede llevarse pegado al cuerpo.
  • Diseño ergonómico, compacto y fácil de usar: Curvatura ergonómica y cómoda asa de transporte.
  • Diseño ergonómico, compacto y fácil de usar: Ahorra espacio y es inteligente: Almacenamiento rápido y sencillo.
  • Peso reducido: Fácil de transportar, incluso con una sola mano.
  • Peso reducido: Fácil de transportar por escalones y escaleras.
  • Almacenamiento de accesorios integrado: Boquilla para hendiduras y boquilla para tapicerías: Almacenamiento en el cabezal del aparato.
  • Almacenamiento de accesorios integrado: Almacenamiento que ahorra espacio, siempre a mano.
  • Almacenamiento de accesorios integrado: Transporte seguro y cómodo del aparato y los accesorios.
  • Longitud del cable: 12 m
  • Volumen de aire: 38 l/s
  • Sostenible y robusto: 45 % de contenido reciclado: Fabricación: Uso reducido de materias primas y energía.
  • Sostenible y robusto: 45 % de contenido reciclado: El uso de material reciclado reduce las emisiones de CO?
  • Potencia nominal: 585W
  • Cesta de filtro principal permanente: Duradera, robusta y sostenible.
  • Cesta de filtro principal permanente: Fabricado en vellón.
  • Cesta de filtro principal permanente: Lavable a mano a 30 °C y reutilizable.
  • Nivel de presión sonora: 52 64 dB(A)
  • Cable de red enchufable: Cambio sencillo y rápido del cable de red, incluso sin conocimientos previos.
  • Cable de red enchufable: El proceso de limpieza puede continuar sin problemas.
  • Cable de red enchufable: Ahorra costes de servicio innecesarios y elevados.
  • Cable de red enchufable: Estándar
  • Tipo de corriente: 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Ultra silenciosa: Funcionamiento prácticamente silencioso con sólo 52 dB(A): Perfecto para la limpieza diurna.
  • Ultra silenciosa: Funcionamiento prácticamente silencioso con sólo 52 dB(A): Reducción de la contaminación acústica incluso por la noche.
  • Ultra silenciosa: Funcionamiento prácticamente silencioso con sólo 52 dB(A): Reduce riesgos como el estrés o las lesiones auditivas.
  • Amplia gama de accesorios: Boquilla para suelos, boquilla para parquet, boquilla para hendiduras y boquilla para tapicerías.
  • Amplia gama de accesorios: Cesta de filtro de alta calidad y bolsa de filtro de vellón.
  • Amplia gama de accesorios: Tubo de aspiración telescópico de aluminio, ligero y regulable en altura.
  • Vacío: 185 / 18 mbar / kPa

Ventaja:

  • Sostenible y robusto: 45 % de contenido reciclado
  • Ultra silenciosa: Funcionamiento prácticamente silencioso con sólo 52 dB(A)
  • Diseño ergonómico, compacto y fácil de usar
  • Cable de red enchufable
  • Enrollacable manual
  • Peso reducido
  • Concepto de manejo sencillo
  • Cesta de filtro principal permanente
  • Amplia gama de accesorios
  • Almacenamiento de accesorios integrado

Aplicación:

  • Botón grande para encender y apagar.
  • Manejo rápido y sencillo con el pie o la mano.
  • Práctica posición de estacionamiento para un almacenamiento ordenado.
  • Ideal para su uso en los sectores de la hostelería, la restauración, el comercio minorista y la limpieza comercial
  • Suelos duros
  • Suelos de moqueta
  • Limpieza diurna

Volumen de suministro:

Cesta de filtro de vellón permanente