Limpiador de alta presión HD 10/15-4 alimento de jaula

Número de artículo: 1.353-908.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 1.353-908.0
EAN / GTIN 4054278157924
Número del fabricante 1.353-908.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Con una resistencia al agua caliente de 85 °C y altos valores de rendimiento, nuestro limpiador de alta presión HD 10/15-4 para jaulas de alimentos impresiona cuando se utiliza en el sector alimentario comercial. Su marco duradero está hecho de acero inoxidable, manguera de alta presión y las ruedas están hechas de material sin dibujo. Sus partes portadoras de agua son de calidad alimentaria en todas partes. Ya sea en cocinas, cámaras frigoríficas o almacenes: El dispositivo cumple sin esfuerzo con todas las estrictas regulaciones de higiene. Además de eso, brilla con tecnología innovadora. La innovadora pistola EASY!FORCE-HD utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión, reduciendo así la fuerza de retención para el usuario a cero y permitiendo un trabajo largo y libre de fatiga. Con los nuevos sujetadores de liberación rápida patentados EASY!Lock, el proceso de montaje y desmontaje es fácil: En comparación con las conexiones de tornillo convencionales, 5 veces más rápido, pero como resultado igualmente duradero y robusto.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 650 x 521 x 1100 mm
  • Capacidad de conexión: 6,4kW
  • presión de trabajo: 20 – 145 / 2 – 14,5 bar / MPa
  • caudal: 440 – 990 l/h
  • peso (con accesorios): 78,4 kg
  • peso incluyendo embalaje: 86,8 kg
  • Máx. Presión: 175 / 17,5 bar / MPa
  • Tipo actual: 3/400/50
  • Temperatura de suministro: Max. 85 °C.

Ventaja:

Para los más altos requisitos de higiene:
  • Diseño de acero inoxidable.
Limpieza particularmente eficaz:
  • Temperatura de entrada de hasta 85 °C mediante una bomba de prepresión.
Requisitos de higiene:
  • No-dibujo y fácil de maniobrar.
Ahorre tiempo y potencia: ¡EASY! Arma de alta presión de la fuerza y EASY!Lock sujetadores de liberación rápida:
  • Trabajo libre de fatiga por fin: La pistola de alta presión EASY!Force.
Característica clave:
  • Manguera HD resistente a la grasa animal
para los más altos requisitos de higiene:
  • Todas las piezas portadoras de agua hechas de latón especial adecuado para uso alimentario.
  • Aprobado para el detergente que contiene cloro RM 734.
  • Tubería HD de calidad alimenticia, sin manchas.
  • EASY!Lock sujetadores de liberación rápida: Duraderos y robustos. Y 5 veces más rápido que atornillado.
  • Tubo HD resistente a la grasa animal
  • 2 tanques de detergente con función de enjuague

Contenido:

Construcción tubular cerrada del marco con el soporte integrado para la carga de la grúa; función del agente de limpieza: 5 L; corte de presión

Volumen de suministro:

Tubo de chorro de acero inoxidable 1050 mm; pistola de pulverización de mano EASY!ALIMENTACIÓN DE LA FUERZA; HD manguera 10 m / versión alimenticia / DN 8, 400 bar; boquilla de alimentación; servo control

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra