Descripción:
Las zonas peligrosas, llamadas zonas ATEX, exigen especialmente componentes y material. Nuestro limpiador de alta presión HD 10/16-4 Cage Ex cumple con estos requisitos y cumple con todos los altos requisitos de seguridad en su modelo protegido contra explosiones. Con un presión de trabajo de 160 bar y una salida de agua de alrededor de 1000 litros Pro hora, el dispositivo está predestinado para una variedad de tareas de limpieza. Además, brilla con innovaciones técnicas que permiten trabajar sin fatiga y llevar la manipulación a un nuevo nivel: La pistola de alta presión EASY!Force y los cierres de liberación rápida EASY!Lock. Mientras que la pistola de alta presión EASY!FORCE utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir la fuerza de retención a cero, los sujetadores de liberación rápida EASY!Lock permiten un manejo 5 veces más rápido en comparación con las conexiones de tornillo convencionales sin sacrificar la robustez y el longevidad. El HD 10/16-4 Cage Ex combina la máxima seguridad con un excelente rendimiento de limpieza y una tecnología duradera.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 980 x 720 x 1100 mm
- Capacidad de conexión: 5,5kW
- presión de trabajo: 160 / 16 bar / MPa
- caudal: 1000 l/h
- peso (con accesorios): 122,6 kg
- peso incluyendo embalaje: 131,2 kg
- Máx. Presión: 220 / 22 bar / MPa
- Tipo actual: 3/400/50
- Temperatura de suministro: 50 °C
Ventaja:
Marco de jaula recubierto de polvo, eléctricamente conductor:- Robusto marco de acero tubular.
- Con suspensión de grúa integrada.
Equipo a prueba de explosiones:- Neumáticos conductores de caucho.
Fuerte y duradero:- motor eléctrico de 4 polos, de funcionamiento lento (enfriado por aire).
- Robusta cabeza de cilindro de latón y pistón de cerámica.
Seguridad operativa:- El filtro de agua dulce protege los componentes y se puede quitar y limpiar sin herramientas.
- Protege el bomba del funcionamiento en seco.
Característica clave:- motor eléctrico refrigerado por aire de 4 polos
- Protección contra explosiones EX II 2 G Ex h IIB T3 GB
Marco de jaula recubierto de polvo, conductor eléctrico:- Proteja el dispositivo de daños.
- La temperatura superficial es siempre por debajo de 200 ° C.
- Confiable y duradero: La bomba de cigüeñal de alto rendimiento Kärcher garantiza una presión óptima.
- Sistema de succión del agente de limpieza para la suciedad obstinada.
- Bomba de cigüeñal con pistón cerámico
Contenido:
Corte de presión; zona ATEX
Volumen de suministro:
Lanza de pulverización de acero inoxidable 1050 mm; lanza de pulverización de acero inoxidable, conductor 1050 mm; pistola de pulverización de mano EASY!Fuerza Ex-protección; HD manguera 10 m / DN 8, 400 bar; lanza de pulverización de alta presión; boquilla de potencia