FM EXPERTPRO 100/ W TP

Número de artículo: 1.321-010.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 1.321-010.0
EAN / GTIN 4054278818535
Número del fabricante 1.321-010.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

El carro de limpieza FM ExpertPro 100/ W TP, de gran calidad y de mayor tamaño, impresiona por su construcción cerrada con una gran placa base. Esto ofrece espacio para componentes importantes para una limpieza económica, como el método de cucharón con prensa universal (1 cucharón cada uno para Fresh y aguas sucias). Sin un cubo, la placa se puede plegar para ahorrar espacio. El módulo integrado de eliminación de residuos acepta bolsas de residuos de diferentes tamaños y se puede abrir con pedal. Los utensilios de limpieza se pueden almacenar en 4 cubos de 6 litros y separar por área. Un cajón de 16 litros con llave y extraíble individualmente ofrece espacio de almacenamiento extendido. Los conectores FlexoLink suministrados permiten la integración eficiente de equipos adicionales y se pueden conectar de forma variable al exterior del FlexoMate. FlexoLink XL se utiliza para adjuntar un signo o el WVP 10 Adv. Los frenos fuertes en 2 ruedas garantizan una postura estable en todo momento, incluso en superficies inclinadas. FlexoGrip ergonómicamente ajustable reduce la tensión en brazos y hombros. Las puertas push-to-open se pueden ajustar para los usuarios diestros y zurdos.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 1831 x 650 x 1062 mm
  • Dimensiones, embalado: 1134 x 584 x 623 mm
  • peso sin accesorios: 46 kg
  • Programa: ESTÁNDAR
  • Unidad de embalaje: 1 unidades
  • Peso del paquete: 51,6 kg

Contenido:

Eliminación de desechos

Descargas y documentos

Productos adecuados