FM ExpertPro 100/ P..

Número de artículo: 1.321-009.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 1.321-009.0
EAN / GTIN 4054278818528
Número del fabricante 1.321-009.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

El carro de limpieza grande FM ExpertPro 100/ P es ideal para la limpieza de zonas sensibles a la higiene y para la aplicación del método de preacondicionamiento debido a su construcción cerrada y placa base extendida. El módulo de eliminación integrado puede equiparse con bolsas de residuos de diferentes tamaños y abrirse con pedal de pie. El equipo adicional se puede almacenar en los 4 cubos de 6 litros y clasificar por área. El carro también tiene 2 cajones adicionales, cada uno con capacidad de 16 y 32 litros, para un espacio de almacenamiento extendido. Se pueden fijar individualmente y son adecuados para el transporte práctico de utensilios de limpieza y máquinas, como EB 30/1 BP Li-Ion, se pueden conectar fácilmente al exterior del FlexoMate utilizando los conectores FlexoLink suministrados. FlexoLink XL se utiliza para adjuntar una señal de advertencia o el WVP 10 Adv. Las puertas y las paredes laterales se pueden personalizar con pegatinas. Dos frenos también aseguran el carro en terreno inclinado. El FlexoGrip de diseño ergonómico reduce la tensión en los brazos y hombros al empujar. Las puertas push-to-open se pueden ajustar individualmente para los usuarios diestros y zurdos.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 1564 x 563 x 1229 mm
  • Dimensiones, embalado: 1134 x 584 x 623 mm
  • peso sin accesorios: 42 kg
  • Programa: ADVANCED
  • Unidad de embalaje: 1 unidades
  • Peso del paquete: 48,8 kg

Contenido:

Eliminación de desechos

Descargas y documentos

Productos adecuados