Descripción:
La limpieza con la BR 47/35 ESC es muy práctica cuando la escalera mecánica o la pasarela móvil están funcionando. La máquina se coloca en la parte inferior de la escalera mecánica. Las boquillas pulverizan la solución detergente sobre los cepillos de fregado que limpian la pasarela móvil o los perfiles de las escaleras mecánicas. En la misma operación, la flota de tierra es succionada. Los cepillos especiales absorben el agua y la transportan a las ranuras de succión. La forma del cabezal del cepillo y el motor del cepillo instalado en el medio permiten trabajar cerca de los bordes en ambos lados con dos rodillos de cepillo. Esto asegura que la escalera mecánica esté perfectamente limpia hasta las ranuras de perfil más externas. Una diapositiva centrada en el área media del cabezal del cepillo garantiza una guía segura de la máquina. El BR 47/ 35 ESC es adecuado para escaleras mecánicas y pasillos móviles de muchos fabricantes diferentes. El ajuste a las diferentes escaleras mecánicas se realiza mediante la sustitución de los cuatro conjuntos de peine guía diferentes, que se involucran en el perfil de la superficie de la escalera mecánica y sellan durante la extracción.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 1129 x 480 x 1031 mm
- Tipo de unidad: Red
- Ancho de trabajo de cepillos: 470 mm
- Velocidad del cepillo: 870 – 1090 rpm
- Nivel de intensidad acústica: 75 dB(A)
- Tipo actual: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Tanque Fresh/aguas sucias: 35 / 35 l.
- Consumo de agua: Max. 1 l/min.
Ventaja:
Potente turbina de succión:- Para un rendimiento de succión excepcionalmente bueno. En combinación con 4 mangueras de succión rectas y los peines a juego, el agua aplicada se succiona de forma fiable
Excepcional rendimiento de succión:- Gracias a las potentes 2 turbinas de succión en combinación con 4 mangueras de succión rectas y los peines a juego, el agua aplicada se succiona de forma fiable
Adaptado a la escalera mecánica:- Diferentes peines están disponibles para diferentes tipos de escaleras mecánicas. La humedad se extrae de manera óptima de la escalera mecánica
Cabezal de cepillo corto:- Para el uso universal. Esto significa que las escaleras mecánicas también se pueden limpiar, que se elevan después de solo 1,5 pasos
Cepillo y peine cambio sin herramientas:- Cuando los tanques están vacíos, los cepillos y los peines se pueden cambiar fácilmente sin necesidad de herramientas adicionales
- Los peines que llegan a las ranuras de las escaleras mecánicas proporcionan el depresión necesario
- Evita que el agua gotee en el eje de la máquina de la escalera mecánica
Alta calidad:- Los componentes de alta calidad reducen el mantenimiento al mínimo
Característica principal:- Limpia escaleras mecánicas y caminatas móviles durante la operación
- Equipado con cepillo de lavado estándar y cepillo pick-up
- El agua se extrae de forma fiable
Fácil de levantarse en la parte posterior del aparato durante la operación:El cabezal del cepillo se baja sobre la escalera mecánica:Ninguna vibración:
Contenido:
Motor de succión: 800
Volumen de suministro:
Cepillos de recogida; Operación de red; Cepillos de limpieza