Máquina de disco único BDS 43/Duo C..

Número de artículo: 1.291-250.0
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 1.291-250.0
EAN / GTIN 4054278700175
Número del fabricante 1.291-250.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Con una anchura de trabajo de 43 centímetros, revoluciones variable (150 o 300 rpm) y un potente motor de 1500 vatios, nuestra máquina de un solo disco BDS 43/Duo C permite aplicaciones versátiles. Esto hace que el dispositivo sea adecuado para limpiar suelos duros y elásticos y revestimientos de suelos, para pulir de diferentes revestimientos de suelos e incluso para lijar parquet. El BDS 43/Duo C impresiona por su alta suavidad de funcionamiento fácil de usar. El anchura empuñadura también admite un fácil manejo del dispositivo, de modo que incluso las personas sin experiencia pueden lidiar con él fácilmente.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 940 x 430 x 1070 mm
  • Tipo de unidad: Red
  • Ancho de trabajo de cepillos: 430 mm
  • Altura de trabajo: 90 mm
  • Presión de contacto del cepillo: 45 kg
  • Velocidad del cepillo: 150 – 300 rpm
  • peso (con accesorios): 49,1 kg
  • Nivel de intensidad acústica: 66 dB(A)
  • Tipo actual: 220 / 50 V / Hz

Ventaja:

Dos velocidades:
  • se pueden seleccionar 150 rpm y 300 rpm a través del interruptor de palanca.
Potente motor:
  • modelo muy robusto y duradero.
Ruedas grandes:
  • Fácil de transportar incluso a distancias más largas.
Accesorios ricos:
  • Accesorios adaptados a la aplicación, como tanque, cepillos en diferentes dureza, placas de accionamiento, diferentes pastillas, cojines de microfibra, cojines de diamante, etc.
  • Los interruptores se pueden alcanzar fácilmente en el puente intermedio.
Muy tranquilo:
  • También se puede utilizar en áreas muy sensibles al ruido (por ejemplo, hotel, hospital u oficina).
  • Alta par de giro para un trabajo eficiente.
Cubierta muy baja:
  • Para la limpieza debajo de muebles y radiadores.
  • Escalones también se pueden dominar.
  • Limpieza sistémica: Los accesorios adecuados para cada aplicación.

Contenido:

Funcionamiento de la red; tanque opcional: 10

Volumen de suministro:

Placa motriz

Descargas y documentos

Productos adecuados