Descripción:
El limpiador de alta presión de agua fría HD 10/21-4 S Plus es ideal para trabajos ergonómicos y de ahorro de energía. Gracias a la pistola Kärcher EASY!Force Advanced, se puede manejar cómodamente sin fuerzas de retención. El servo control reguladores permite la regulación de la presión y el volumen de agua. La boquilla del rotor Vibrasoft reduce las vibraciones en la lanza pulverizadora hasta en un 30 por ciento. Materiales seleccionados y la más alta calidad caracterizan el HD 10/21-4 S Plus. Una robusta bomba de placa de envoltura con pistones de acero inoxidable y una culata de latón funciona junto con un motor de 4 polos de funcionamiento lento con refrigeración por agua y aire. Los soportes de bastidor integrados hechos de aluminio forman un chasis ligero y robusto con posibilidad de carga de grúa. Para una movilidad máxima y un diseño compacto, el motor y la unidad de bomba se instalan verticalmente según el concepto Uprightconcept. La máquina se complementa con opciones adicionales para almacenar accesorios en forma de un bolsillo canguro y ganchos ajustables.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 607 x 518 x 1063 mm
- Cable de conexión: 5 m
- Capacidad de conexión: 8kW
- presión de trabajo: 50 – 210 bar.
- Tamaño de la boquilla: 050
- caudal: 500 – 1000 l/h
- peso (con accesorios): 63,9 kg
- peso incluyendo embalaje: 73 kg
- Máx. Presión: 250 bar
- Tipo actual: 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
- Entrada de agua: ¿1?
- Temperatura de suministro: 60 °C
Ventaja:
Extensos accesorios con EASY!Lock:- La presión y el volumen de agua se pueden ajustar en el servo control reguladores entre la lanza y la pistola
El sofisticado concepto de servicio permite un rápido despliegue directamente en el sitio:- Conveniente indicador de nivel de aceite y canal de drenaje de aceite integrado en el chasis.
- Concepto de componente modular que consiste en bomba, motor y gabinete de control
Característica principal:- Ahorro de energía FÁCIL! Pistola de alta presión de fuerza para el trabajo libre de fatiga
Amplia gama de accesorios y kits de accesorios:- Ganchos ajustables, por ejemplo como 2. Soporte de lanza o para cables eléctricos
Cortador de suciedad ergonómico Vibrasoft:- Permite ahorrar energía y trabajar extendido con la boquilla del rotor
- EASY!Force Avanzado para trabajar sin fatiga sin fuerzas de retención
Concepto de diseño vertical compacto debido a la construcción de pie con motor y unidad de bomba instalados verticalmente:- La máxima estabilidad garantiza un soporte seguro del dispositivo
Motor de 4 polos de funcionamiento lento con refrigeración por agua y aire, robusto bomba con pistón de acero inoxidable y culata de latón:- Con función de succión y temperatura del agua de hasta 60 °C
- Pequeña huella y dimensiones exteriores que ahorran espacio
- Larga vida útil con bajos costos de mantenimiento
- Fácil de maniobrar y transportar
- Reduce el volumen y los niveles de ruido.
- Reduce la vibración hasta en un 30%
- Almacenamiento para manguera de alta presión
- Alto rendimiento con alta eficiencia
- lanza giratoria de acero inoxidable de 1050 mm
- Ahorro de espacio Uprightdesign
- Motor refrigerado por aire/agua
- Cabezal de bomba giratorio
- Bolsillo canguro.
Contenido:
motor trifásico de 4 polos con refrigeración por aire y agua; bomba axial de 3 pistones: Con pistón de acero inoxidable; corte de presión; filtro de agua integrado; visor de nivel de aceite; entrada de agua de latón