Descripción:
El limpiador de alta presión de agua fría HD 13/18-4 SXA Plus está diseñado para las más altas exigencias de calidad y ergonomía. La pistola de alta presión EASY!Force Advanced reduce la fuerza de retención a cero. La presión y el volumen de agua se pueden ajustar en el servo control reguladores entre la lanza y la pistola. Esto significa que la reducción de presión se puede utilizar para reaccionar a superficies sensibles, sin cambiar las boquillas ni ajustarlas en el dispositivo. La boquilla del rotor Vibrasoft amortigua el ruido y las vibraciones. Los sistemas de asistencia y los indicadores de estado led proporcionan orientación. El dispositivo de superclase impresiona con una excelente mano de obra y los mejores materiales. El Kern cuenta con una bomba de placa de swash robusta con un pistón de acero inoxidable y una culata de cilindro de latón. El motor de 4 polos de funcionamiento lento con refrigeración por agua y aire es duradero y potente. Los soportes de bastidor aluminio integrados forman un chasis ligero, adecuado para la carga de grúas. El diseño vertical con unidad bombas de motor vertical garantiza un diseño compacto y movilidad. Además, se instala una manguera Ultra Guard HD con revestimiento de Teflon® y un montón de accesorios de almacenamiento, así como un enrollador para manguera automático para enrollar y desenrollar hasta 45°, incluso bajo presión.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 607 x 518 x 1063 mm
- Cable de conexión: 5 m
- Capacidad de conexión: 8,8kW
- presión de trabajo: 50 – 180 bar.
- Tamaño de la boquilla: 075
- caudal: 700 – 1300 l/h
- peso (con accesorios): 81,9 kg
- peso incluyendo embalaje: 91 kg
- Máx. Presión: 250 bar
- Tipo actual: 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
- Entrada de agua: ¿1?
- Temperatura de suministro: 60 °C
Ventaja:
Extensos accesorios con EASY!Lock:- La presión y el volumen de agua se pueden ajustar en el servo control reguladores entre la lanza y la pistola
enrollador para manguera automático:- Enrollar y desenrollar automáticamente hasta un ángulo de 45°, incluso bajo presión
El sofisticado concepto de servicio permite un rápido despliegue directamente en el sitio:- Conveniente indicador de nivel de aceite y canal de drenaje de aceite integrado en el chasis
- Manguera HD ULTRA GUARD resistente a los arañazos y suave con revestimiento de Teflon®
- Concepto de componente modular que consiste en bomba, motor y gabinete de control
Amplias opciones de almacenamiento para accesorios directamente en el dispositivo:- Ganchos ajustables, por ejemplo como 2. Soporte de lanza o para cables eléctricos
Cortador de suciedad ergonómico Vibrasoft:- Permite ahorrar energía y trabajar extendido con la boquilla del rotor
- EASY!Force Avanzado para trabajar sin fatiga sin fuerzas de retención
Concepto de diseño vertical compacto debido a la construcción de pie con motor y unidad de bomba instalados verticalmente:- La máxima estabilidad garantiza un soporte seguro del dispositivo
Característica principal:- Automático enrollador para manguera incl. Manguera de alta presión de 20 m
Sistemas de asistencia y visualización de estado led:- Apagado automático en caso de sobretensión o subtensión
Motor de 4 polos de funcionamiento lento con refrigeración por agua y aire, robusto bomba con pistón de acero inoxidable y culata de latón:- Con función de succión y temperatura del agua de hasta 60 °C
- Pequeña huella y dimensiones exteriores que ahorran espacio
- Larga vida útil con bajos costos de mantenimiento
- Electrónica integrada para la monitorización de dispositivos
- Fácil de maniobrar y transportar
- Apagado en caso de fuga o fallo de fase
- Reduce el volumen y los niveles de ruido.
- Reduce la vibración hasta en un 30%
- Almacenamiento para manguera de alta presión
- Hasta un 50% de tiempos de configuración reducidos
- Alto rendimiento con alta eficiencia
- lanza giratoria de acero inoxidable de 1050 mm
- Excelente efecto flotante
- Indicador de estado de funcionamiento LED
- Cabezal de bomba giratorio
- Bolsillo canguro.
Contenido:
Corte de presión; entrada de agua de latón; filtro fino de agua integrado; motor trifásico de 4 polos con aire y refrigeración por agua; electrónica de protección del motor con pantalla led; bomba axial de 3 pistones: Con pistón de acero inoxidable; visor de nivel de aceite
Volumen de suministro:
Pistola de mano EASY!FORCE AVANZADO; Pistola de mano con inserto de agarre suave; boquilla de pulverización 1050 mm; lanzador de suciedad; boquilla de pulverización de alta presión; manguera HD 20 / Ultima / DN 8, 315 bar; boquilla de alimentación; servo control