Descripción:
El limpiador de alta presión de agua fría HD 9/20-4 SXA Plus impresiona por su ergonomía y la más alta calidad. Fácil de usar gracias a la pistola de alta presión EASY!Force Advanced sin tener fuerza. Establece la presión y la cantidad de agua en el servo control reguladores. Las vibraciones y los ruidos se reducen hasta en un 30 por ciento, especialmente con la boquilla del rotor Vibrasoft. Los sistemas de asistencia y una pantalla de estado led proporcionan orientación adicional. Mano de obra de alta calidad y los mejores materiales caracterizan este dispositivo de superclase. El motor y la unidad de bomba instalados verticalmente, que consiste en una robusta bomba de placa oscilante con pistón de acero inoxidable y culata de latón, permite un diseño compacto para una máxima movilidad. Complementado por un potente motor de 4 polos de funcionamiento lento con refrigeración por agua y aire. los soportes de bastidor aluminio forman un chasis ligero y robusto, adecuado para la carga de grúas. Incluye manguera Ultra Guard HD con robusto revestimiento de Teflón® y un enrollador para manguera automático para desenrollar y desenrollar incluso bajo presión y en un ángulo de hasta 45°, para tiempos de configuración hasta un 50 % más cortos.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 607 x 518 x 1063 mm
- Cable de conexión: 5 m
- Capacidad de conexión: 7kW
- presión de trabajo: 50 – 200 bar.
- Tamaño de la boquilla: 047
- caudal: 500 – 900 l/h
- peso (con accesorios): 74,5 kg
- peso incluyendo embalaje: 83,6 kg
- Máx. Presión: 250 bar
- Tipo actual: 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
- Temperatura de suministro: 60 °C
Ventaja:
Extensos accesorios con EASY!Lock:- La presión y el volumen de agua se pueden ajustar en el servo control reguladores entre la lanza y la pistola
enrollador para manguera automático:- Enrollar y desenrollar automáticamente hasta un ángulo de 45°, incluso bajo presión
El sofisticado concepto de servicio permite un rápido despliegue directamente en el sitio:- Conveniente indicador de nivel de aceite y canal de drenaje de aceite integrado en el chasis
- Manguera HD ULTRA GUARD resistente a los arañazos y suave con revestimiento de Teflon®
- Concepto de componente modular que consiste en bomba, motor y gabinete de control
Amplias opciones de almacenamiento para accesorios directamente en el dispositivo:- Ganchos ajustables, por ejemplo como 2. Soporte de lanza o para cables eléctricos
Cortador de suciedad ergonómico Vibrasoft:- Permite ahorrar energía y trabajar extendido con la boquilla del rotor
- EASY!Force Avanzado para trabajar sin fatiga sin fuerzas de retención
Concepto de diseño vertical compacto debido a la construcción de pie con motor y unidad de bomba instalados verticalmente:- La máxima estabilidad garantiza un soporte seguro del dispositivo
Característica principal:- Automático enrollador para manguera incl. Manguera de alta presión de 20 m
Motor de 4 polos de funcionamiento lento con refrigeración por agua y aire, robusto bomba con pistón de acero inoxidable y culata de latón:- Con función de succión y temperatura del agua de hasta 60 °C
- Pequeña huella y dimensiones exteriores que ahorran espacio
- Larga vida útil con bajos costos de mantenimiento
- Fácil de maniobrar y transportar
- Reduce el volumen y los niveles de ruido.
- Reduce la vibración hasta en un 30%
- Almacenamiento para manguera de alta presión
- Hasta un 50% de tiempos de configuración reducidos
- Alto rendimiento con alta eficiencia
- lanza giratoria de acero inoxidable de 1050 mm
- Motor refrigerado por aire/agua
- Cabezal de bomba giratorio
- Bolsillo canguro.
Contenido:
Corte de presión; Filtro de agua integrado; Vidrio de visión de nivel de aceite; motor trifásico de 4 polos con aire y refrigeración por agua; Entrada de agua de latón; bomba axial de 3 pistones: Con pistón de acero inoxidable
Volumen de suministro:
Lanzador de suciedad; pistola de pulverización manual EASY!FORCE AVANZADO; pistola de pulverización de mano con inserto de agarre suave; manguera HD 20 / ULTIMA / DN 8, 315 bar; tubo de chorro de alta presión; boquilla de alimentación; servo control; tubo de pulverización 1050 mm