Limpiador de alta presión HD 7/10 CXF

Número de artículo: 1.151-906.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 1.151-906.0
EAN / GTIN 4054278164823
Número del fabricante 1.151-906.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Especialmente desarrollado para el sector alimentario comercial: Limpiador de alta presión sin calefacción HD 7/10 CXF. El modelo de gama alta en la clase compacta está diseñado en un diseño estable y extremadamente robusto e impresiona por su alta movilidad, fácil manejo y larga vida útil de los componentes individuales. La pistola de alta presión EASY!Force, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir la fuerza de retención para el usuario a cero, así como los sujetadores de liberación rápida EASY!Lock, que permiten la instalación y desmontaje de la máquina 5 veces más rápido que las conexiones de tornillo convencionales, hacen que sea fácil de trabajar. Servo Control, el flujo de agua continuo y la regulación de presión directamente en la pistola y la triple boquilla para un cambio rápido de chorro, también aumentan significativamente la comodidad del usuario. Gracias a la válvula dosificadora del agente limpiador, se pueden añadir agentes limpiadores al jet HD en el rango de baja presión. Muchos detalles útiles, como generosas opciones de almacenamiento para accesorios, un enrolladora de cable, un compartimento para boquillas y un enrollador para manguera integrado, completan el paquete global exitoso.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 360 x 400 x 925 mm
  • Capacidad de conexión: 3kW
  • presión de trabajo: 10 – 100 / 1 – 10 bar / MPa
  • caudal: 250 – 700 l/h
  • peso (con accesorios): 36,5 kg
  • peso incluyendo embalaje: 39 kg
  • Máx. Presión: 120 / 12 bar / MPa
  • Tipo actual: 3/400/50
  • Temperatura de suministro: 80 °C

Ventaja:

Ahorre tiempo y potencia: ¡EASY! Arma de alta presión de la fuerza y EASY!Lock sujetadores de liberación rápida:
  • Trabajo libre de fatiga por fin: La pistola de alta presión EASY!Force.
Requisitos de higiene:
  • enrollador para manguera incorporado con tubos HD de grado alimenticio y ruedas grises resistentes a la abrasión.
  • Temperatura de entrada de agua hasta 80 ° C.
Práctico sistema detergente:
  • Sistema de succión del agente de limpieza para la suciedad obstinada.
  • EASY!Lock sujetadores de liberación rápida: Duraderos y robustos. Y 5 veces más rápido que atornillado.
  • Ruedas grises resistentes a la abrasión.
  • El sistema de espuma HD ″Inno foam set″ se puede utilizar como una opción.
Servo Control:
  • Limpieza suave de superficies sensibles.
Característica clave:
  • Para áreas sanitarias/higiénicas/alimentarias

Contenido:

Función del agente de limpieza: Succión; corte de presión; regulación continua de la presión y del flujo de agua; HD-enrollador para manguera integrado

Volumen de suministro:

Triple boquilla (0°/25°/40°) manual; tubo de chorro de acero inoxidable 840 mm; pistola de pulverización de mano EASY!FORCE ALIMENTO; HD manguera 15 m / versión alimenticia; servo control

Descargas y documentos

Productos adecuados