Descripción:
Nuestra NT 30/1 AP L es una aspiradora húmeda/seca compacta y de alta calidad de clase media con limpieza de filtros semiautomática. La aspiradora es adecuada para una amplia gama de aplicaciones, como la limpieza interior de automóviles, la eliminación de suciedad gruesa y líquidos o también para máquinas y sistemas de aspiración. Impresiona por su potencia de succión extremadamente buena y su limpieza de filtro altamente eficiente, que en combinación incluso permiten la eliminación de cantidades medias de polvo fino, incluso cuando se trabaja sin una bolsa de filtro. Muy fácil de operar a través de un interruptor giratorio central, el dispositivo también impresiona por su bajo peso y un almacenamiento bien pensado para los accesorios completamente desarrollados, hasta un cabezal de diseño plano, que tiene opciones de amarre adicionales y permite el almacenamiento o la fijación de una caja de herramientas.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 525 x 370 x 560 mm
- potencia absorbida: Max. 1380 W.
- Contenido del contenedor: 30 l
- Material del contenedor: Plástico
- peso incluyendo embalaje: 15,6 kg
- peso sin accesorios: 11,8 kg
- Longitud de cable: 7,5 m
- volumen de aire: 74 l/s..
- Nivel de intensidad acústica: 70 dB(A)
- Diámetro nominal estándar: DN 35
- Tipo actual: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vacío: 273 / 27,3 mbar / kPa
Ventaja:
Limpieza semiautomática del filtro:- La limpieza semiautomática del filtro garantiza una alta potencia de succión consistente.
Manguera flexible y almacenamiento del cable de alimentación:- Permite la fijación segura de mangueras de diferentes longitudes y diámetros.
Carcasa de filtro extraíble:- Permite la eliminación libre de polvo del filtro.
Característica clave:- Manguera flexible y almacenamiento de cable
- Limpieza semiautomática
del filtro Limpieza semiautomática del filtro:- La colocación del botón de limpieza AP simplifica el manejo.
- Almacenamiento seguro del cable de alimentación.
- Evita eficazmente la inserción incorrecta del filtro plisado plano.
Sofisticadas opciones de almacenamiento integrado para accesorios:- Los accesorios se almacenan de forma segura y siempre están a mano.
- Limpieza semiautomática del filtro
- Filtro plisado plano con carcasa de filtro
Contenido:
Rodillo de rastrojo; desconexión automática en la cantidad máxima de llenado; Limpieza del filtro: Limpieza semiautomática de filtros AP; clase de protección: II
Volumen de suministro:
manguera de aspiración 2,5 m / con codo; papel de filtro plisado plano; tubos de succión 2 pcs./ 0,55 m / metal; 1 pieza bolsa de filtro no tejida; boquilla de piso húmedo/seco 300 mm; tobera para juntas