Extractor de chorro a pilas Puzzi 2/1 Bp *INT

Número de artículo: 1.101-750.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 1.101-750.0
EAN / GTIN 4066529097996
Número del fabricante 1.101-750.0
Número L L00950 248437
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Robusto, duradero, potente y flexible sin cable: nuestro aspirador sin cable Puzzi 2/1 Bp. Con este aspirador pulverizador inalámbrico móvil, que hace las veces de aspirador de lavado, quitamanchas y quitamanchas, podrá eliminar fácilmente manchas frescas o secas de textiles como sillas tapizadas, sofás, asientos de coche y mucho más. El Puzzi 2/1 Bp elimina todas las manchas en un abrir y cerrar de ojos gracias a su excelente rendimiento de back-suction, lo que garantiza tiempos de secado cortos. Gracias a su diseño compacto, su bajo peso y su asa de transporte ergonómica, el aparato puede transportarse fácilmente con una sola mano. Para obtener los mejores resultados en la eliminación de manchas, la solución limpiadora se pulveriza a presión en las fibras textiles y, a continuación, se vuelve a aspirar junto con la suciedad desprendida. Se suministra de serie con: Boquilla para tapicerías, manguera de pulverización/aspiración, recipientes separados para agua limpia y sucia y depósito de accesorios integrado. Al realizar el pedido, tenga en cuenta que la potente batería recargable Battery Power+ de 36 V de Kärcher y el cargador rápido correspondiente deben pedirse por separado para esta versión del aparato.

Característica:

  • Dimensiones (L × A × A): 410 x 235 x 250 mm
  • Plataforma de batería: Plataforma de batería de 36 V
  • Capacidad de aspiración: 350W
  • Concepto de manejo especialmente sencillo: Práctico interruptor giratorio para encender y apagar.
  • Concepto de manejo especialmente sencillo: Boquilla ergonómica para tapicerías que se maneja con un solo dedo.
  • Concepto de manejo especialmente sencillo: Rápido llenado y vaciado del recipiente.
  • Unidad de pedido: PCE
  • Boquilla: Boquilla de tapizado / naranja
  • Fácil transporte: Con asa de transporte ergonómica para mayor comodidad.
  • Fácil transporte: Transporte con una sola mano por escalones y escaleras.
  • Fácil transporte: Movilidad: z. Por ejemplo, limpieza interior de vehículos o casas de vacaciones.
  • Contenedor extraíble: Los depósitos de agua limpia y agua sucia se extraen fácilmente.
  • Contenedor extraíble: Rápido llenado de agua gracias al cierre Quick & Easy.
  • Contenedor extraíble: Fácil vaciado y limpieza del depósito de agua sucia.
  • Boquilla ergonómica y extra corta para tapicerías: Robusto y para espacios reducidos como el interior de vehículos.
  • Boquilla ergonómica y extra corta para tapicerías: Excelente patrón de pulverización con un consumo de agua reducido.
  • Boquilla ergonómica y extra corta para tapicerías: Diseño ergonómico con cómoda empuñadura de 2 componentes.
  • Color: antracita
  • Excelente rendimiento de limpieza: Excelente limpieza con un claro efecto antes y después.
  • Excelente rendimiento de limpieza: Muy buen rendimiento de aspiración trasera gracias a la alta presión negativa.
  • Excelente rendimiento de limpieza: Pulverización extremadamente fina y uniforme de la boquilla para tapicerías.
  • Almacenamiento de accesorios integrado: Sujeción mediante fuerte banda de goma y gancho.
  • Almacenamiento de accesorios integrado: Transporte sin pérdidas de la manguera de aspiración y la boquilla para tapicerías.
  • Almacenamiento de accesorios integrado: Fácil almacenamiento del aparato, incluidos los accesorios.
  • Diseño compacto y gran movilidad: Ideal también para zonas estrechas o de difícil acceso.
  • Diseño compacto y gran movilidad: Libertad de movimiento sin cables y uso flexible.
  • Diseño compacto y gran movilidad: Puede guardarse en cualquier sitio gracias a su forma compacta.
  • Corriente de carga: 6A
  • Tiempo de funcionamiento por carga de batería: Modo normal: 46 (7,5 Ah) / modo normal: 37 (6,0 Ah) min
  • Potencia de la bomba: 4W
  • Potencia de la turbina: 350W
  • Volumen de aire: 16 l/s
  • Tamaño nominal Accesorios: DN 30
  • Conexión a la red Cargador: 100 240 / 50 60 V / Hz
  • Opcional: Producto de limpieza adecuado disponible: Llene el recipiente con agua dulce siguiendo las instrucciones.
  • Opcional: Producto de limpieza adecuado disponible: Excelente eliminación de manchas en tapicerías y textiles.
  • Opcional: Producto de limpieza adecuado disponible: La solución de limpieza extraída se aspira junto con la suciedad.
  • Calidad profesional: Especialmente robusta y duradera: Turbina eficiente con una vida útil de 1000 horas.
  • Calidad profesional: Especialmente robusta y duradera: Bomba de membrana muy robusta e insensible.
  • Calidad profesional: Especialmente robusta y duradera: Boquilla para tapicerías compacta, extra corta y resistente.
  • Nivel de presión sonora: 70 dB(A)
  • Presión de pulverización: 0,16 0,22 MPa
  • Volumen de pulverización: 350 ml/min
  • Depósito de agua limpia/sucia: 1,7 / 2,9 l
  • Vacío: 16 kPa
  • Flexibilidad total: Plataforma de 36 V de Kärcher: Compatible con: todas las baterías recargables Battery Power+/Power de 36 V de Kärcher.
  • Flexibilidad total: Plataforma de 36 V de Kärcher: Práctico indicador del tiempo de funcionamiento restante directamente en la batería.
  • Flexibilidad total: Plataforma de 36 V de Kärcher: Cambio rápido y sencillo de la potente batería.

Ventaja:

  • Excelente rendimiento de limpieza
  • Diseño compacto y gran movilidad
  • Calidad profesional: Especialmente robusta y duradera
  • Flexibilidad total: Plataforma de 36 V de Kärcher
  • Concepto de manejo especialmente sencillo
  • Boquilla ergonómica y extra corta para tapicerías
  • Fácil transporte
  • Contenedor extraíble
  • Almacenamiento de accesorios integrado
  • Opcional: Producto de limpieza adecuado disponible

Aplicación:

  • Eliminación de manchas en tapicerías y muebles tapizados
  • Tratamiento selectivo de manchas en moquetas
  • Eliminación de manchas en asientos textiles de vehículos
  • Limpieza de todas las superficies textiles

Volumen de suministro:

Producto de limpieza RM 764 N / 125 ml