Descripción:
El extractor por pulverización Puzzi 30/4 es la aspiradora húmeda más silenciosa de su tipo a 66 dB (A) y es ideal para la limpieza con poco ruido. Con una capacidad de agua dulce de 30 l y una boquilla de piso de 350 mm, el innovador dispositivo de extracción por pulverización es especialmente adecuado para limpiar grandes superficies textiles. Se concedió gran importancia al trabajo ergonómico, libre de fatiga y de ahorro de tiempo en el diseño del dispositivo. El concepto de operación FÁCIL y el concepto ergonómico vertical hacen que el manejo sea extremadamente fácil. Gracias a los pictogramas fáciles de entender, ya no son necesarias largas fases de aprendizaje. El tanque de agua sucia es extraíble, el mango y la geometría del tanque están diseñados para el transporte ergonómico. El contenedor es fácil de limpiar y, por lo tanto, también es adecuado para llenar el tanque de agua dulce. El corto tiempo de configuración ahorra tiempo y costes. El electrodoméstico ofrece un tiempo de secado hasta un 30% más rápido que la competencia. El labio de succión flexible, que siempre garantiza un ángulo de succión óptimo, también contribuye a esto. Puzzi 30/4 es fácil de transportar, incluso acostado con un tanque de agua dulce lleno, y también se puede mover a las escaleras gracias a las grandes ruedas fijas.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 580 x 460 x 930 mm
- peso sin accesorios: 26 kg
- Rendimiento bomba: 70W
- Potencia de la turbina: 1200W
- volumen de aire: 74 l/s..
- Máx. Rendimiento del área: 60 – 75 m²/h.
- Presión de pulverización: 4 bar
- Cantidad de spray: 3 l/min
- Tipo actual: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Tanque Fresh/aguas sucias: 30 / 15 l.
- Vacío: 254 / 25,4 mbar / kPa
Ventaja:
Gran volumen del tanque:- Incluso con un tanque de agua dulce de 30 litros completo, el Puzzi 30/4 se puede transportar fácilmente acostado en la parte posterior
Tanque de agua sucia extraíble:- El tanque de agua sucia es fácilmente removible y también se puede utilizar para llenar el tanque de agua dulce
Zócalo para PW 30:- El PW 30/1 aumenta el rendimiento del área, limpia la pila con un cepillo giratorio y la endereza
- Una breve descripción en la parte posterior del tanque de agua sucia explica los pasos de trabajo de una manera fácil de entender
- El enchufe integrado permite el uso flexible del PW 30/1 sin una fuente de alimentación adicional
Extremadamente silencioso:- Gracias a su bajo volumen, el dispositivo se puede utilizar universalmente. También en horario comercial y en hoteles
- El filtro de agua dulce protege los componentes y se puede quitar y limpiar sin herramientas
- Para proteger contra la contaminación, el mango del tanque de agua sucia está unido al exterior
- Cuando no está en uso, el zócalo está protegido eficazmente por una solapa de cierre automático
- Un indicador de nivel integrado siempre muestra al usuario el nivel actual de agua dulce
Grandes ruedas de transporte:- Gracias a las ruedas grandes, el Puzzi 30/4 es fácil de maniobrar incluso cuando está completamente lleno
- La baja emisión de ruido protege al usuario y permite intervalos de trabajo más largos
Concepto ergonómico vertical:- Trabajo libre de fatiga y ahorro de tiempo gracias a un diseño de dispositivo bien pensado
FÁCIL de usar concepto de operación:- Fácil selección a través del interruptor rotativo (máquina apagada, pulverización, succión, pulverización aspiradora).
- Posición fácilmente accesible del interruptor rotativo en la parte superior del aparato
- Con solo 66 dB(A), el Puzzi 30/4 es el aspirador húmedo más silencioso de su clase
- Transporte ergonómico gracias a la geometría especial del tanque y empuñadura
- Los pictogramas autoexplicativos facilitan la operación
Característica principal:- Transporte reclinable posible con un tanque de agua dulce lleno
- Ruedas suaves con 30 cm diámetros
- Indicador de nivel de tanque de agua dulce
- El tanque de agua de la suciedad puede ser eliminado
Contenido:
Boquilla de boquilla: Boquilla de piso / amarillo
Volumen de suministro:
Boquilla de piso 350 mm; D-empuñadura para spray-/tubo de aspiración; Spray-/pistola de succión; 1 piezas Spray-/tubo de aspiración 700 mm acero inoxidable; Zócalo para cabezal de lavado profesional PW 30/1; Spray-/manguera de aspiración 4 m.