Aspirador de lavado Puzzi 8/1 Aniversario *EU

Número de artículo: 1.100-248.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 1.100-248.0
EAN / GTIN 4066529151292
Número del fabricante 1.100-248.0
Número L L00950 248398
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

90 aniversario Kärcher: El aspirador vertical Puzzi 8/1 Anniversary Edition de color negro convence por sus excelentes e higiénicos resultados de limpieza y su gran eficacia en la limpieza de tapicerías y la eliminación de manchas en superficies textiles. El compacto dispositivo de aspiración por pulverización rocía la solución de limpieza en profundidad en las fibras textiles y luego las aspira junto con la suciedad desprendida. El eficaz rendimiento de aspiración posterior garantiza que las superficies textiles se sequen rápidamente y puedan volver a pisarse. Esto hace que el aspirador de lavado sea adecuado para las elevadas exigencias de los profesionales de la limpieza en el sector de la hostelería o en la limpieza interior de vehículos. La boquilla estándar extracorta para tapicerías facilita la limpieza de espacios reducidos. Gracias a su reducido peso y a su asa de transporte ergonómica, la robusta fregadora es fácil de transportar con una sola mano. Los grandes pulsadores que se pueden accionar con la mano o con el pie aumentan la comodidad del usuario. La tapa del aparato y la boquilla manual son transparentes para ver mejor la suciedad. La edición aniversario también incluye 16 pastillas de CarpetPro CLEANER ICAPSOL RM 760.

Característica:

  • Dimensiones (L × A × A): 524 x 332 x 442 mm
  • Unidad de pedido: PCE
  • Boquilla: Boquilla de tapizado / naranja
  • Fácil manejo gracias a 2 grandes pulsadores: Sin molestas agachadas: El aparato puede encenderse y apagarse rápida y fácilmente con el pie.
  • Fácil manejo gracias a 2 grandes pulsadores: Método rápido en 1 paso: Combinación de pulverización y aspiración en una sola operación.
  • Fácil manejo gracias a 2 grandes pulsadores: Método de 2 pasos: Pulverizar sobre las fibras y dejar actuar, luego aspirar.
  • Contenedor 2 en 1 extraíble e inteligente: Llenado rápido y fácil del depósito de agua limpia.
  • Contenedor 2 en 1 extraíble e inteligente: Vaciado cómodo y sencillo del agua sucia.
  • Contenedor 2 en 1 extraíble e inteligente: Ilustración de inicio rápido para un manejo sencillo.
  • Boquilla ergonómica y extra corta para tapicerías: Mango e interruptor de presión accionables con un solo dedo.
  • Boquilla ergonómica y extra corta para tapicerías: La práctica forma del pomo permite diferentes posiciones de sujeción.
  • Boquilla ergonómica y extra corta para tapicerías: La boquilla roja garantiza un consumo eficiente del agua.
  • Color: antracita
  • Diseño robusto, ligero y compacto: Transporte sin esfuerzo con una sola mano por escalones y escaleras.
  • Diseño robusto, ligero y compacto: Permite intervalos de trabajo largos y sin fatiga.
  • Diseño robusto, ligero y compacto: Su larga vida útil garantiza una gran rentabilidad.
  • Ruedas traseras grandes y flexibles giratorias 360: Fácil maniobrabilidad, incluso en superficies irregulares.
  • Ruedas traseras grandes y flexibles giratorias 360: Especialmente manejable y flexible durante la limpieza.
  • Gran abertura abierta de llenado de agua limpia: Llenado cómodo, seguro y rápido con agua fresca.
  • Gran abertura abierta de llenado de agua limpia: Indicador de nivel máximo muy visible.
  • Gran abertura abierta de llenado de agua limpia: Sin derrames al tirar o empujar el aparato hacia atrás.
  • Excelente rendimiento de limpieza: Perfecta limpieza en profundidad de superficies textiles.
  • Excelente rendimiento de limpieza: Secado rápido y posibilidad de volver a lavar gracias a la excelente capacidad de succión hacia atrás.
  • Excelente rendimiento de limpieza: Excelente resultado de limpieza con efecto antes y después visible.
  • Almacenamiento integrado para la boquilla de tapicería: La boquilla para tapicerías está siempre a mano gracias al diseño de clip.
  • Almacenamiento integrado para la boquilla de tapicería: Almacenamiento a prueba de pérdidas, incluso durante el transporte.
  • Gancho para cable plegable: Para guardar el cable de red de forma segura.
  • Gancho para cable plegable: Práctico y sin cables.
  • Potencia de la bomba: 40W
  • Potencia de la turbina: 1200W
  • Volumen de aire: 71 l/s
  • Potencia máx. Rendimiento por superficie: 12 18 m²/h
  • Nivel de presión sonora: 71 dB(A)
  • Presión de pulverización: 1 bar
  • Volumen de pulverización: 1 l/min
  • Tipo de corriente: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Depósito de agua limpia/sucia: 8 / 7 l
  • Vacío: 270 / 27 mbar / kPa

Ventaja:

  • Excelente rendimiento de limpieza
  • Boquilla ergonómica y extra corta para tapicerías
  • Diseño robusto, ligero y compacto
  • Contenedor 2 en 1 extraíble e inteligente
  • Fácil manejo gracias a 2 grandes pulsadores
  • Ruedas traseras grandes y flexibles giratorias 360
  • Gancho para cable plegable
  • Gran abertura abierta de llenado de agua limpia
  • Almacenamiento integrado para la boquilla de tapicería

Aplicación:

  • Para la limpieza intensiva en profundidad de tapicerías y muebles tapizados
  • Para el tratamiento selectivo de manchas en superficies textiles
  • Para la limpieza de todas las superficies textiles, incluso en vehículos
  • Para la limpieza a fondo intensiva de asientos textiles de vehículos
  • Para la limpieza selectiva de tapicerías en zonas higiénicamente sensibles

Volumen de suministro:

Recipiente 2 en 1 extraíble para agua limpia y sucia

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra