Descripción:
Las áreas de difícil acceso, como debajo de los bancos del parque, alrededor de las señales de tráfico, barandillas de carretera o incluso en los bordillos, son la especialidad de nuestra cortadora de césped inalámbrica LT 380/36 BP. Sin embargo, el paquete de potencia ligera también impresiona en pendientes y superficies más grandes como alternativa a las desbrozadoras a gasolina y, a diferencia de éstas, también se puede utilizar en zonas sensibles al ruido sin ningún problema. La LT 380/36 BP tiene un gran ancho de corte y resistencia, es libre de emisiones y baja vibración, y también califica con su empuñadura ergonómicamente ajustable y una distribución óptima del peso. Por lo tanto, las tareas de trabajo largas y libres de fatiga son posibles sin esfuerzo.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 1780 x 360 x 250 mm
- Plataforma de la batería: Plataforma de batería de 36V
- Número de revoluciones: Nivel 1: 4600 / Nivel 2: 5600 r.p.m.
- Diámetro del hilo: 1,6 mm
- Geometría del hilo: Redondo, con depresiones
- Reposición del hilo: Mecanografía automática
- Control de crucero: Sí
- peso incluyendo embalaje: 5,6 kg
- peso sin accesorios: 3,5 kg
- Tiempo de ejecución por carga de la batería: Max. 35 (6,0 Ah) / max. 45 (7,5 Ah) min.
- Herramienta de corte: Cabeza de hilo
- Diámetro del círculo de corte: 38 cm
- Tensión: 36 V
Ventaja:
Robusto cabezal de recortador:- Simplemente empuje el hilo de recortador de nuevo al suelo presionando la cabeza
Cómodo arnés de sujeción:- Permite una posición de trabajo cómoda y cómoda para un trabajo libre de fatiga
Flexibilidad total dentro de la plataforma Kärcher 36 voltios:- Cambie la batería a otros dispositivos rápidamente y según sea necesario
Hasta un 90 por ciento menos costos de operación y mantenimiento en comparación con los equipos de gasolina:- Particularmente económico, ya que no hay costos de funcionamiento para la gasolina
¿No emisión de contaminantes y CO?:- Protege el medio ambiente y la salud del usuario
Número de revoluciones variable:- Permite la personalización para adaptarse a la aplicación
Motor sin escobillas:- Mantenimiento mínimo y larga vida útil
Vibración significativamente menor en comparación con los dispositivos de gasolina:- Trabajo libre de fatiga durante largos períodos de tiempo
Flexibilidad total dentro de la plataforma Kärcher 36 voltios:- Mejora la productividad y la seguridad ocupacional
Motor sin escobillas:- Baja generación de calor y alta eficiencia
empuñadura cerrada ergonómico:- Ajustable individualmente para cada usuario
Robusto cabezal de recortador:- Cómodo, fácil colocación del hilo
Vibración significativamente menor en comparación con los dispositivos de gasolina:- Mantiene la salud del usuario
empuñadura cerrada ergonómico:- Permite un trabajo cómodo
Cómodo arnés de sujeción:Listo para usar al instante gracias a la tecnología de iones de litio:- Autosuficiente, seguro e inalámbrico
Número de revoluciones variable:- Extiende el tiempo de ejecución
Listo para usar al instante gracias a la tecnología de iones de litio:- Comience con el toque de un botón.
Aplicación:
- Para cortar césped en zonas de difícil acceso
- Para su uso en terreno empinado
- Para cortar hierba alrededor de las señales de tráfico, árboles o bajo bancos del parque
- También es adecuado para hierba alta y dura
Volumen de suministro:
Bobina de rosca; Llave Allen; arnés de sujeción; empuñadura adicional