Descripción:
La forma más efectiva de lidiar con la grasa y la suciedad que contiene aceite es usar altas temperaturas. El limpiador de alta presión con agua caliente HDS E 8/16-4 M ofrece una temperatura máxima de trabajo de 85 °C y, por lo tanto, está perfectamente equipado para estas tareas, con lo que incluso se puede mantener 45 °C de forma permanente gracias al servo control y la cámara de calentamiento rápido integrada. La nueva pistola de alta presión EASY!Force y los sujetadores de liberación rápida EASY!Lock también se encuentran entre las características innovadoras del dispositivo calentado eléctricamente: Mientras que la pistola de alta presión EASY!FORCE utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir la fuerza de retención a cero, los sujetadores de liberación rápida EASY!Lock permiten un manejo 5 veces más rápido en comparación con las conexiones de tornillo convencionales sin sacrificar la robustez y el longevidad. Además, el HDS E 8/16-4 M brilla con una excelente eficiencia energética. Esto está garantizado, entre otras cosas, por el nuevo aislamiento de alta calidad de la caldera, que reduce el consumo de energía en modo de espera en un 40 por ciento, y el nivel de eficiencia patentado Eco!, que permite que el dispositivo funcione automáticamente en un modo económico a 60 °C.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 1330 x 750 x 1060 mm
- Cable de conexión: 5 m
- Capacidad de conexión: 17,5kW
- presión de trabajo: 30 – 160 / 3 – 16 bar / MPa
- caudal: 300 – 760 l/h
- peso (con accesorios): 119,7 kg
- peso incluyendo embalaje: 130,7 kg
- potencia calorífica: 12kW
- Tipo actual: 3/400/50
- Temperatura (a la entrada 12 °C): Min. 30 – máx. 85 °C.
Ventaja:
Particularmente eficiente desde el punto de vista energético, para un alto ahorro de costes:- Hasta un 40 por ciento de ahorro de energía en modo de espera debido al material de aislamiento altamente aislante.
Temperatura de trabajo extremadamente alta:- Gran depósito de agua (máx. 85°C).
Ahorre tiempo y potencia: ¡EASY! Arma de alta presión de la fuerza y EASY!Lock sujetadores de liberación rápida:- Trabajo libre de fatiga por fin: La pistola de alta presión EASY!Force.
Característica clave:- Cámara de calefacción rápida
- 2 depósitos de agentes de limpieza con purga automática
particularmente eficientes energéticamente, para un alto ahorro de costes:- Modo único Eco! Eficiencia.
- Hasta 30 °C en funcionamiento continuo.
- EASY!Lock sujetadores de liberación rápida: Duraderos y robustos. Y 5 veces más rápido que atornillado.
Servo Control:- Para un aumento significativo de la temperatura del agua en los accesorios.
- 2 depósitos de detergente con enjuague automático
- Económico Eco! Nivel de eficiencia
Aplicación:
- Limpiador de alta presión de agua caliente calentada eléctricamente para un funcionamiento libre de gases de escape en áreas interiores
Contenido:
Calefacción eléctrica libre de gases de escape; panel de control con luz indicadora; corte de presión; 2 depósitos de detergente
Volumen de suministro:
Pistola de mano EASY!FUERZA AVANZADA; manguera HD 10 m / DN 6, 200 bar; boquilla de potencia; lanza de pulverización 1050 mm