Arnés FALC STANDARD, Tipo: M/XXL

Número de artículo: 098103 M/XXL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del fabricante M / XXL
Cadera 850 - 1200 mm
Peso 1,94 kg
Tipo de producto Arnés

Identificación y clasificación

Número de artículo 098103 M/XXL
EAN / GTIN 4030281009870
Número del fabricante G-1155-S-M/XXL
Fabricante/responsable SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Descripción

Ejecución:

Arnés Falc Standard. Cinturón universal para numerosos campos de aplicación en la industria y la artesanía. Con su práctica anilla protectora para el ascenso y su construcción sencilla, es el acompañante óptimo que permite subir sin esfuerzo. El cómodo acolchado de la espalda y las opciones de ajuste individuales en la zona del pecho ofrecen un alto nivel de comodidad. Hasta 140 kg de peso del usuario.

Aplicación:

Plataformas elevadoras, servicios de rescate, construcción de acero, proveedores de telecomunicaciones/energía, energía eólica.

Norma:

EN 361

Descargas y documentos

Productos adecuados