Sistema de protección respiratoria con ventilador SwissAir, Tipo: SWISS

Número de artículo: 097997 SWISS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SwissAir
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Tensión nominal 3,6 V
Capacidad de la batería 6,5 Ah
Tipo de producto Unidad de ventilador protección respiratoria con ventilador

Identificación y clasificación

Número de artículo 097997 SWISS
EAN / GTIN 7640127615935
Número del fabricante 4700.010

Descripción

Ejecución:

El ligero sistema de protección respiratoria con ventilador TH3 combina eficiencia, comodidad y rendimiento. También se puede utilizar de forma flexible para un gran número de actividades. El caudal de aire se puede regular (100-130 l/min) y se puede ajustar gradualmente. La altura y la temperatura pueden compensarse mediante mediciones automáticas. Se puede ajustar la longitud y la anchura del aparato de forma individual. La media máscara está hecha de POM (plástico termoplástico) y tejido resistente al desgarre y tiene una válvula espiratoria con una membrana de silicona. De esta forma se garantiza una alimentación de aire independiente. Las notificaciones de la batería y los filtros son acústicas y visuales.
Suministro eléctrico: Batería de iones de litio recargable, 3,6 V / 6,5 Ah, conexión USB-C.

Norma:

EN 12941 TH3

Volumen de suministro:

Sistema de protección respiratoria con ventilador SwissAir compuesto de media máscara cómoda, unidad de ventilador, uniones de manguera, cinta para la cabeza y el cuello, unidad de transporte para los hombros, panel de control y cargador con mochila optrel®.

Partes opcionales:

Schultertrageeinheit Verlängerung Nr. 098228 Gr. EXTENSION.

Nota:

El sistema de protección respiratoria con ventilador SwissAir se suministra sin filtro. Otros accesorios y piezas de repuesto: Media máscara n.° 098224, tapa de la carcasa n.° 098225, protección contra chispas n.° 098226, batería n.° 098227, prolongación de la unidad de transporte n.° 098228, protección del tejido n.° 098229.