Visera transparente, esférica, Material lunas: PC

Número de artículo: 097883 PC
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
994 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Material lunas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Protección UV: Estándar
  • Material lunas: Policarbonato

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Matiz lunas transparente
Identificación del cristal HO 1 B
Protección UV Estándar
Anchura 395 mm
Altura 203 mm
Espesor 2 mm
Material lunas Policarbonato
Tipo de producto Visera

Identificación y clasificación

Número de artículo 097883 PC
EAN / GTIN 4062406120375
Número del fabricante 097883 PC
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Visera transparente de policarbonato.
Vidrio de 2,0 mm de grosor, antiempañable, de forma esférica.

Idóneo para:

Soporte para la cabeza n.° 097881 y soporte de casco 097882.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • 3.2.1.
  • Visera transparente, para montaje en soporte para cabeza n.º
  • 097881 o soporte para casco n.º
  • 097882.
  • N.°
  • 097883 protege los ojos frente al impacto de partículas con energía media de hasta 120 m/s.
  • N.°
  • 097884 protege los ojos frente al impacto de partículas con baja energía de hasta 45 m/s.
  • Uso a temperatura ambiente.
  • Para el uso a temperaturas extremadamente altas, la identificación del soporte y de la visera necesitan la letra T detrás de la letra para la resistencia mecánica.
  • De lo contrario, la protección facial solo se debe utilizar a temperatura ambiente.
  • Se pueden utilizar por encima de otras gafas.

Utilización indebida
  • 3.3.1.
  • La visera transparente no protege frente a rayos IR/UV de intensidad peligrosa, peligros químicos, térmicos y eléctricos.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.
  • Montar únicamente en el soporte previsto para la visera transparente.